6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カマタテクナスWELL AIR
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 ねじの種類Rc 使用流体空気 主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ドレン排出部接続口径(Rc)1/4 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カマタテクナスWELL AIR DTシリーズ
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カマタテクナスWELL AIR HIシリーズ
用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。 質量(kg)0.58 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6 保証耐圧力(MPa)2.5 流体温度(℃)5~65
1台
28,980 税込31,878
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途WELLAIRオプション H29 ΦD6 使用流体冷温水、油、エアー 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1 許容温度(℃)最高:-20~90 検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途WELLAIRオプション ねじの種類R 使用流体冷温水、油、エアー 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1 許容温度(℃)最高:-20~90 検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ