1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カマタテクナスWELL AIR HIシリーズ
用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。 質量(kg)0.58 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6 保証耐圧力(MPa)2.5 流体温度(℃)5~65
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)