99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
ねじの種類Rc
使用流体空気
主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出部接続口径(Rc)1/4
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。
質量(kg)0.58
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6
保証耐圧力(MPa)2.5
流体温度(℃)5~65
用途WELLAIRオプション
ねじの種類R
使用流体冷温水、油、エアー
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1
許容温度(℃)最高:-20~90
検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
用途WELLAIRオプション
H29
ΦD6
使用流体冷温水、油、エアー
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1
許容温度(℃)最高:-20~90
検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
関連キーワード