10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1巻
43,980 税込48,378
23日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100 芯径(mm)0.32 耐熱温度(℃)80(連続)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。 長さ(m)100 許容電流(A)21 芯数16 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)1.25
1巻(100m)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠 アズワン品番67-0371-72
1パック
1,098 税込1,208
当日出荷

導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠 アズワン品番67-0371-73
1パック
1,098 税込1,208
当日出荷

導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
1パック
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
用途柔軟なフレキシブ線 長さ(m)100 許容電流(A)11 芯数19本 太さ(sq)0.5 導体最高許容温度(℃)80
1巻
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)