「矢崎 250」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合電線0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
用途防水性が必要な接続に
付属品リテーナ付
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
材質黄銅(防錆)
定格DC12V・140W以下 DC24V・280W以下
適合電線(mm2)0.5~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
車などに使われることの多い、#250ファストン端子を接点とするコネクタのハウジングです。別途【LTI-51T-250N】が必要です。
仕様●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
アズワン品番67-0401-07
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
仕様●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:6極●適合Fハウジング:7123-2262●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
アズワン品番67-0401-05
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
関連キーワード