カテゴリ

  • バッテリー・電装(8)
    • 車用シングルコード(3)
絞り込み
ブランド
  • 矢崎総業
  • モノタロウ(18)
  • 富士電線工業(18)
  • 三ツ星(7)
  • 倉茂電工(25)
  • 品川電線(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(14)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • 協和ハーモネット(6)
  • KHD(22)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(19)
  • フジクラ(1)
  • エーモン(30)
  • オーナンバ(24)
  • 長岡特殊電線(23)
  • KOWA(宏和工業)(18)
  • マリンテック(17)
  • 伸興電線(11)
  • BRIDGE[自動車用品](10)
  • カワイ電線(9)
芯数(C)
  • 16(3)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25sq」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(100m)
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
丸型端子 矢崎総業丸型端子矢崎総業(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに適合電線0.5~1.25sq材質黄銅板厚(mm)0.6
自動車用ダブル電線 矢崎総業自動車用ダブル電線矢崎総業(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
黒/赤長さ(m)100芯径(mm)0.18
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 矢崎総業自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線矢崎総業(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から翌々日出荷
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業
10,980税込12,078
1巻(100m)
当日出荷
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
クワ型端子 矢崎総業クワ型端子矢崎総業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
用途アースコードの取り付けに適合電線0.5~1.25sq材質黄銅
58コネクタ・Xタイプ ターミナル 矢崎総業58コネクタ・Xタイプ ターミナル矢崎総業
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷から5日以内出荷
58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25