絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

YEC

YECのページです。YECは、オフィスサプライ、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名山口電機工業株式会社
所在地〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-11-9
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC(20件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    取付け方法ネジ止め(Φ12)
  • 平型ヒューズボックス YEC

    平型ヒューズボックス

    YEC(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
    付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
  • ミニアラーム YEC

    ミニアラーム

    YEC(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    さわやかな電子アラーム。
    仕様耐雨性可質量(g)15周波数(Hz)2300±500定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.02以下取付穴Φ6.5音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6発音体セラミック(断続)
  • 圧電式バックアラーム YEC

    圧電式バックアラーム

    YEC(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
    仕様耐雨性可質量(g)40周波数(Hz)2800±300定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)90±10発音体セラミック
  • プッシュプルスイッチ YEC

    プッシュプルスイッチ

    YEC(14件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチOFF-ON(PULL)
  • 防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC

    防水トグルスイッチ(パネルシール)

    YEC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類トグルスイッチ定格電圧(V)DC12/DC24使用温度範囲(℃)-25~+80耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
  • 防水キャップ YEC

    防水キャップ

    YEC(23件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
    用途TS50/50Aシリーズ用材質ネオプレーンゴムサイズM12×1.0
  • LEDパイロットランプ YEC

    LEDパイロットランプ

    YEC(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    DC12~24V用LEDパイロットランプ
  • ミニ平型ヒューズボックス YEC

    ミニ平型ヒューズボックス

    YEC(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
    付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
  • 過巻き警報機(スイッチ) YEC

    過巻き警報機(スイッチ)

    YEC(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    過巻き防止用の警報スイッチです。
    仕様対雨質量(g)105電源バッテリー定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)1以下(入力電流)
  • パイロットランプ(コード付) YEC

    パイロットランプ(コード付)

    YEC(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ
    取付穴径(Φmm)16材質(レンズ)ポリカーボレンズ仕様電球・コード付
  • スイッチパネル YEC

    スイッチパネル

    YEC(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチパネル
    付属品M4×10タッピングビス穴径(mm)Φ12
  • 警報器 YEC

    警報器

    YEC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
    質量(g)51.5周波数(Hz)2400±300定格電圧(V)DC12~48定格電流(A)0.05以下取付寸法(mm)6or8音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)耐水性JIS S1発音体圧電式
  • ホーンボタン YEC

    ホーンボタン

    YEC(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ホーンのボタンです。
    仕様【切替回路】OFF-ON(モメンタリーオン/自動戻り)取付バンド取付(パイプ径Φ29)質量(g)25タイプ2端子電流容量DC12V 5ADC24V 3A
  • サイドアラーム YEC

    サイドアラーム

    YEC(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    圧電式連続音アラーム
  • スーパーバックアラーム YEC

    スーパーバックアラーム

    YEC(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    電子音のため、他のアラームと区別できます。
    定格電圧(V)DC12~24発音体スピーカー
  • スタータースイッチ YEC

    スタータースイッチ

    YEC(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC12/DC24スイッチOFF-ON(自動戻り)タイプビス式 2P定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)取付け方法ネジ止め(Φ15)
  • スーパーバックアラーム YEC

    スーパーバックアラーム

    YEC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
    仕様耐雨性可定格電流(A)0.1±0.05以下音圧レベル(dB)90±10
  • 防水型パイロットランプ YEC

    防水型パイロットランプ

    YEC(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
  • ライトリレー4P YEC

    ライトリレー4P

    YEC(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC12仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
  • トグルスイッチ用銘板 YEC

    トグルスイッチ用銘板

    YEC(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ用銘板。
    質量(g)2取付け方法共締(トグルスイッチ用銘板Φ12用)
  • バックアラーム YEC

    バックアラーム

    YEC(2件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1台
    当日出荷
    車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
    用途フォークリフト仕様防水性
  • 防水キャップ(HB11用) YEC

    防水キャップ(HB11用)

    YEC(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    HB11用の防水キャップです。
    取付はめ込み
  • クレーン用過巻警報機 YEC

    クレーン用過巻警報機

    YEC(5件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。
    仕様耐雨性可定格電圧(V)DC9(乾電池式)定格電流(A)0.03以下発音体セラミック(断続)
  • 連続音スーパーアラーム YEC

    連続音スーパーアラーム

    YEC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    連続音スーパーアラーム
  • ダンプ警報機 YEC

    ダンプ警報機

    YEC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    仕様耐雨性不可質量(g)130周波数(Hz)700~800定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)70~80発音体スピーカー(断続)
  • パイロットランプ(電球無・コード無) YEC

    パイロットランプ(電球無・コード無)

    YEC(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポリカーボレンズのパイロットランプです。
    取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット
  • 音声合成右左折・バックアラーム YEC

    音声合成右左折・バックアラーム

    YEC(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)0.4以下音圧最大90±5dB,減音80±5dB発音体スピーカー質量(g)700仕様対雨
  • ヒューズボックス YEC

    ヒューズボックス

    YEC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    管ヒューズ用のボックスです。
    仕様ヒューズボックス(ネジ式)取付ネジ止めΦ15.5端子形状ハンダづけ電流容量15A用
  • 防水キャップ YEC

    防水キャップ

    YEC
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    防水
    用途TS50/TSねじ寸法M12×1.0取付け方法ネジ止め
  • パイロットランプ(電球付・コード付) YEC

    パイロットランプ(電球付・コード付)

    YEC(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様コード付取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
  • 左折アラーム YEC

    左折アラーム

    YEC(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    音圧2段自動切替式
    仕様耐雨性可質量(g)160周波数(Hz)2200±300定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.15以下音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10発音体セラミック(断続:3回/3回)
  • 消音機能付音声バックアラーム YEC

    消音機能付音声バックアラーム

    YEC(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)15/7.5取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
  • ライトリレー4P YEC

    ライトリレー4P

    YEC
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    フォグランプ
    仕様カプラー付き
  • パッカー(カバー外し治具 10個入り) YEC

    パッカー(カバー外し治具 10個入り)

    YEC
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    HDDを取り出すために、ノートパソコンや外付けHDDなどを分解する際、筐体を傷つけず容易に分解することができるツールです。 パッカーの先端部をモールドの勘合部に差し込み、回転させることでツメが外れ、"パカっと"分解できます。 マイナスドライバーやピンセットなどの金属と違い樹脂成型品ですので、ノートパソコンや外付けHDDなどの製品に傷をつける心配がありません。
  • Demi YG2022(SATAⅢ/USB3.0) YEC

    Demi YG2022(SATAⅢ/USB3.0)

    YEC(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    高速データ転送 36GB/分SATA理論値。 接続するデバイスの性能により異なります。 SATA、USB3.0インタフェース対応 SATA 6Gb/sに対応 さらにUSB3.0インタフェース標準装備 オプション追加で様々インタフェースに対応 SAS、M.2(NVMe,AHCI,SATA)、U.2 NVMe、ATA、SCSI、FC対応、SAS 6Gb/s対応/ M.2(NVMe,AHCI,SATA)対応/ U.2 NVMe対応/ UltraDMA対応 SCSI 320MB/s対応/ FC 4Gb/s対応 各種規格に準拠した消去機能 NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。消去回数(1~99)、消去データパターンを任意に設定可能。NIST(米国国立標準技術研究所) SP 800-88 Clear・Purgeに対応。 消去報告書作成機能 USBメモリへの実行ログ保存機能 本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能。保存したログをもとに、消去報告書の作成が可能。 消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。 クロスコピー対応 異なるインタフェース間でのコピーが可能。 例)SASからSATAへのコピーするなど。 簡易診断機能 シーク/ベリファイ/リード/リードコンペア/S.M.A.R.Tチェック
    インターフェースSATA、USB、SAS、M.2(NVMe,SATA)、U.2 NVMe、SCSI※3、FC (SATA/USB以外は別売りオプションが必要)主な機能ミラーコピー&コンペア機能(ベンダー相違でも使用可能) 、CLIP機能(HPA,DCO,AMA) 、クロスコピー機能 、大容量ドライブ対応(LBA 48bit対応) 最大144PB 、NSA(米国家安全保障局)推奨 、DoD(米国防総省)準拠方式(DoD5220.22-M) 、NIST(米国国立標準技術研究所)SP 800-88 Clear・最大接続台数【HDD】消去時/2台
  • Demi PG520(SATA) YEC

    Demi PG520(SATA)

    YEC
    74,980税込82,478
    1個
    12日以内出荷
    本体重量は約650g、A5サイズの超小型設計 携帯性に非常に優れ、現場でのデータ消去、コピー、バックアップ作業に威力を発揮します。 クリップ(容量設定)機能搭載 ターゲットHDDをマスタHDDと同一容量にします。解除も可能 SATAⅡ(3Gb/s)対応 データ転送速度は、1分あたり8.5GBの高速転送を実現しました。 (転送速度は、接続するデバイスの性能により異なります。) 使用領域の解析・コピー機能 使用領域を解析し、使用領域のみのコピー&コンペアが可能 MBR、GPT対応。FAT、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3 消去機能、簡易診断機能を搭載 消去:1回、NSA、DoD、 簡易診断:SMART自己診断機能
    質量(g)約650インターフェースSATA/ATA ※ATAは変換アダプタ(オプション)が必要主な機能全領域コピー&コンペア、使用領域コピー&コンペア、HPAクリップ、データ消去、簡易診断最大接続台数【HDD】コピー時/1:1、消去・診断時/2台
  • 防水トグルスイッチ YEC

    防水トグルスイッチ

    YEC
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)20/10取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
  • トグルスイッチ用銘板 YEC

    トグルスイッチ用銘板

    YEC
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    取付け方法共締め