種類トグルスイッチ
定格電圧(V)DC12/DC24
使用温度範囲(℃)-25~+80
耐電圧AC1000V 1分間
定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)
定格消費電力(W)240
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
取付け方法ネジ止め(Φ12)
定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA
電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)
機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)
耐振性JIS-D160 1種B類
防水性JIS-IP67(C0920)
トグルスイッチ用銘板。
質量(g)2
取付け方法共締(トグルスイッチ用銘板Φ12用)
適合TS-ON3
切替方式ON-OFF
定格電圧DC12V/D
接点構成1極
定格電流(A)20/10
取付け方法ネジ止め
端子ビス式2P
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
適合TS-ON3
切替方式ON-OFF
定格電圧DC12V/D
接点構成1極
定格電流(A)15/7.5
取付け方法ネジ止め
端子ビス式2P
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
トグルスイッチパネル
付属品M4×10タッピングビス
穴径(mm)Φ12
関連キーワード