「自動車用スイッチ」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類トグルスイッチ 定格電圧(V)DC12/DC24 使用温度範囲(℃)-25~+80 耐電圧AC1000V 1分間 定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V) 定格消費電力(W)240 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 取付け方法ネジ止め(Φ12) 定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA 電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分) 機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷) 耐振性JIS-D160 1種B類 防水性JIS-IP67(C0920)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
用途TS50/50Aシリーズ用 材質ネオプレーンゴム サイズM12×1.0
1個
309 税込340
当日出荷


1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)DC12/DC24 スイッチOFF-ON(自動戻り) タイプビス式 2P 定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V) 取付け方法ネジ止め(Φ15)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーンのボタンです。
仕様【切替回路】OFF-ON(モメンタリーオン/自動戻り) 取付バンド取付(パイプ径Φ29) 質量(g)25 タイプ2端子 電流容量DC12V 5ADC24V 3A
1個
679 税込747
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷