カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
    • 自動車用スイッチ(2)
絞り込み
ブランド
  • YEC
  • モノタロウ(7)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(52)
  • ミヤマ電器(25)
  • BRIDGE(5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
  • RS PRO(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • MARQUARDT(3)
  • IPF(1)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • omron(オムロン)(53)
  • APEM(46)
  • マリンテック(44)
  • 三菱電機(24)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(20)
  • オーム電機(15)
  • 神保電器(15)
  • 富士電機(14)
  • エスコ(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「on-off-on」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC防水トグルスイッチ(パネルシール)YEC(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
種類トグルスイッチ定格電圧(V)DC12/DC24使用温度範囲(℃)-25~+80耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)