カテゴリ

  • バッテリー・電装(19)
    • 自動車用スイッチ(9)
    • ポイントライト(6)
    • ヒューズ(3)
    • 自動車用リレー(1)
  • トラック輸送・安全用品(15)
    • トラック用警報器(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
    • フォークリフト用アラーム・ブザー(2)
  • パソコン/周辺機器(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YEC
  • モノタロウ(2)
  • SAMTEC(169)
  • コミネ(86)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(24)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • RS PRO(17)
  • BMW(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • SMC(14)
  • SPARKFUN(13)
  • KTM(11)
  • 河村電器産業(8)
  • SIEMENS(8)
  • MLITFILTER (エムリットフィルター)(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • AMPHENOL(7)
  • ヤマト(機構部品)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yec」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)
平型ヒューズボックス YEC平型ヒューズボックスYEC(15件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
ミニアラーム YECミニアラームYEC(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可質量(g)15周波数(Hz)2300±500定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.02以下取付穴Φ6.5音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6発音体セラミック(断続)
プッシュプルスイッチ YECプッシュプルスイッチYEC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイッチOFF-ON(PULL)
防水キャップ YEC防水キャップYEC(23件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
用途TS50/50Aシリーズ用材質ネオプレーンゴムサイズM12×1.0
防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC防水トグルスイッチ(パネルシール)YEC(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類トグルスイッチ定格電圧(V)DC12/DC24使用温度範囲(℃)-25~+80耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
パイロットランプ(コード付) YECパイロットランプ(コード付)YEC(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイロットランプ
取付穴径(Φmm)16材質(レンズ)ポリカーボレンズ仕様電球・コード付
LEDパイロットランプ YECLEDパイロットランプYEC(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
DC12~24V用LEDパイロットランプ
スイッチパネル YECスイッチパネルYEC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
トグルスイッチパネル
付属品M4×10タッピングビス穴径(mm)Φ12
過巻き警報機(スイッチ) YEC過巻き警報機(スイッチ)YEC(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
過巻き防止用の警報スイッチです。
仕様対雨質量(g)105電源バッテリー定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)1以下(入力電流)
圧電式バックアラーム YEC圧電式バックアラームYEC(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
仕様耐雨性可質量(g)40周波数(Hz)2800±300定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)90±10発音体セラミック
防水型パイロットランプ YEC防水型パイロットランプYEC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
スーパーバックアラーム YECスーパーバックアラームYEC
5,498税込6,048
1個
当日出荷
バックアラームのベストセラーフォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様耐雨性可定格電流(A)0.1±0.05以下音圧レベル(dB)90±10
ホーンボタン YECホーンボタンYEC(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ホーンのボタンです。
仕様【切替回路】OFF-ON(モメンタリーオン/自動戻り)取付バンド取付(パイプ径Φ29)質量(g)25タイプ2端子電流容量DC12V 5ADC24V 3A
警報器 YEC警報器YEC(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
質量(g)51.5周波数(Hz)2400±300定格電圧(V)DC12~48定格電流(A)0.05以下取付寸法(mm)6or8音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)耐水性JIS S1発音体圧電式
ミニ平型ヒューズボックス YECミニ平型ヒューズボックスYEC(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
スーパーバックアラーム YECスーパーバックアラームYEC(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
電子音のため、他のアラームと区別できます。
定格電圧(V)DC12~24発音体スピーカー
ヒューズボックス YECヒューズボックスYEC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
管ヒューズ用のボックスです。
仕様ヒューズボックス(ネジ式)取付ネジ止めΦ15.5端子形状ハンダづけ電流容量15A用
トグルスイッチ用銘板 YECトグルスイッチ用銘板YEC(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
トグルスイッチ用銘板。
質量(g)2取付け方法共締(トグルスイッチ用銘板Φ12用)
スタータースイッチ YECスタータースイッチYEC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12/DC24スイッチOFF-ON(自動戻り)タイプビス式 2P定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)取付け方法ネジ止め(Φ15)
サイドアラーム YECサイドアラームYEC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧電式連続音アラーム
ライトリレー4P YECライトリレー4PYEC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
連続音スーパーアラーム YEC連続音スーパーアラームYEC(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
連続音スーパーアラーム
左折アラーム YEC左折アラームYEC(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
音圧2段自動切替式
仕様耐雨性可質量(g)160周波数(Hz)2200±300定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.15以下音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10発音体セラミック(断続:3回/3回)
パイロットランプ(電球付・コード付) YECパイロットランプ(電球付・コード付)YEC(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様コード付取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
クレーン用過巻警報機 YECクレーン用過巻警報機YEC(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。
仕様耐雨性可定格電圧(V)DC9(乾電池式)定格電流(A)0.03以下発音体セラミック(断続)
パイロットランプ(電球無・コード無) YECパイロットランプ(電球無・コード無)YEC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
予約販売
ポリカーボレンズのパイロットランプです。
取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット
パイロットランプ(電球付・コード無) YECパイロットランプ(電球付・コード無)YEC(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
DC24V用パイロットランプ
バックアラーム YECバックアラームYEC(2件のレビュー)
14,900税込16,390
1台
当日出荷
車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
用途フォークリフト仕様防水性
消音機能付音声バックアラーム YEC消音機能付音声バックアラームYEC(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
防水キャップ(HB11用) YEC防水キャップ(HB11用)YEC(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
HB11用の防水キャップです。
取付はめ込み
パッカー(カバー外し治具 10個入り) YECパッカー(カバー外し治具 10個入り)YEC
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷
HDDを取り出すために、ノートパソコンや外付けHDDなどを分解する際、筐体を傷つけず容易に分解することができるツールです。 パッカーの先端部をモールドの勘合部に差し込み、回転させることでツメが外れ、"パカっと"分解できます。 マイナスドライバーやピンセットなどの金属と違い樹脂成型品ですので、ノートパソコンや外付けHDDなどの製品に傷をつける心配がありません。
音声合成右左折・バックアラーム YEC音声合成右左折・バックアラームYEC(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
定格電流(A)0.4以下音圧最大90±5dB,減音80±5dB発音体スピーカー質量(g)700仕様対雨
ダンプ警報機 YECダンプ警報機YEC
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様耐雨性不可質量(g)130周波数(Hz)700~800定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)70~80発音体スピーカー(断続)
ハイアラーム YECハイアラームYEC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
過酷な使用条件に対する3段切替タイプです。
質量(g)1680周波数(Hz)700~1500
音声合成左折・バックアラーム YEC音声合成左折・バックアラームYEC
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様耐雨性可質量(g)750定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.4以下音圧レベル(dB)最大:90±5、減少:80±5発音体スピーカー
音声アラーム YEC音声アラームYEC
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
用途フォークリフト仕様防水性
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)15/7.5取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
トグルスイッチ用銘板 YECトグルスイッチ用銘板YEC
189税込208
1個
4日以内出荷
取付け方法共締め
防水トグルスイッチ YEC防水トグルスイッチYEC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)20/10取付け方法ネジ止め端子ビス式2P