絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

古河電池

古河電池のページです。古河電池は、自動車用品、トラック用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名古河電池株式会社
設立1950/09/01
所在地〒240-0006 横浜市保土ケ谷区星川2-4-1星川SFビル
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗用車用バッテリー Altica STANDARD 古河電池乗用車用バッテリー Altica STANDARD古河電池(25件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
基本を押さえた安心性能 充電制御車対応
付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12フタフラットタイプ
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS 古河電池業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS古河電池(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適 パワフル・ハイブリッドバッテリー
付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
太端子アダプター 古河電池太端子アダプター古河電池(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
4日以内出荷
適合S40B19Lセット内容プラス1個、マイナス1個
ウォータークラフト用バッテリー 古河電池ウォータークラフト用バッテリー古河電池
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
始動性能を大幅にアップ 振動・液モレに強い制御弁(シール)式 自己放電の少ないカルシウム極板を採用
質量(kg)約5.0(電解液を除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×87×161バッテリー容量(Ah)18(10時間率)充電電流(A)1.8液量(L)約0.82関連資料(1.12MB)
業務車用バッテリー 農業機械・建設機械用バッテリー「FXシリーズ」 古河電池業務車用バッテリー 農業機械・建設機械用バッテリー「FXシリーズ」古河電池(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
振動に強い構造で、土・ほこりも防ぐ農業機械・建設機械用バッテリー 世界でー番厳しいとされる規格EN60095-1のレベル3の耐震要求をクリア。 ガラスマットを採用することで、極板群の剛性がアップし、振動の強い農業機械・建設機械に最適です。
付属品インジケータ、取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
充電制御車対応バッテリー Altica HIGH-GRADE 古河電池充電制御車対応バッテリー Altica HIGH-GRADE古河電池
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
余裕のある始動性能、厳しい充電制御にも対応
フタフラットタイプ定格電圧(V)12
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り古河電池
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ 古河電池ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ古河電池
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
箱高(mm)190幅(mm)175フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き)付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ極板カルシウムタイプ定格電圧(V)12
12V二輪車用バッテリー充電器 古河電池12V二輪車用バッテリー充電器古河電池
17,980税込19,778
1台
当日出荷
シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)質量(kg)約1.3出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1Aコード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付)入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)冷却方式自然冷却動作温湿度範囲0~40℃、30~85%保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)充電方式2段階定電流-定電圧充電整流方式単相全波整流
ハイブリッド車専用補機バッテリー ECHNO[エクノ] HV 古河電池ハイブリッド車専用補機バッテリー ECHNO[エクノ] HV古河電池(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ハイブリッド車を安全に使用いただくための機能を充実させました。 充電中に発生したガスを車外へ排出する「専用排気構造」を採用。また、外部からのスパーク(火花)をシャットアウトする「防爆フィルター」を搭載しています。 充電中に発生するガスを負極板が吸収し、水に戻す構造で、使用中に電解液が減少しづらく、液面の点検や補水が必要ありません。 正極活物質量および液量の適正化により容量をアップしました。容量アップにより、車両使用頻度が1回/月と少ない場合や停車中の暗電流による放電状態でも耐久性のある設計です。
付属品取っ手、取付年月日シール定格電圧(V)12
乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」 古河電池乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」古河電池
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
付属品防爆栓、取付年月日シール長さ(mm)185幅(mm)125定格電圧(V)12長側面長さ(cm)19
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー充電電流(A)0.4液入質量(kg)約1.4主な適合車種スーパーカブ50(2BH-AA09)/スーパーカブ110(2BJ-JA44)
ロール紙 古河電池ロール紙古河電池
5,598税込6,158
1ケース
10日以内出荷
業務車用バッテリー 配送車・トラック用バッテリー「ライデンシリーズ」 古河電池業務車用バッテリー 配送車・トラック用バッテリー「ライデンシリーズ」古河電池
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
停止・始動を多く繰り返す、配送車・トラック用 短い時間で効率よく充電できるタフなバッテリー ガラスマット付きエンベロープセパレータの採用、および電解液比重の最適化により、充電受け入れ性能を向上しました。 充電受け入れ性能向上による負極板の劣化抑制、電解液比重の最適化による正極格子腐食抑制により長寿命化を実現しました。
電圧(V)12フタ6凸タイプ付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
業務車用バッテリー タクシー専用バッテリー「ライデンシリーズ」 古河電池業務車用バッテリー タクシー専用バッテリー「ライデンシリーズ」古河電池
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
タクシー特有の走行形態や高温下での使用における寿命性能を向上
バッテリー容量(Ah)55(5時間率)幅(mm)170長さ(mm)257付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12本体質量(kg)17.4長側面長さ(cm)26