曜日別特売

UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ

UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ - 古河電池

世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現
ISS車:36ヶ月又は6万km
通常車:36ヶ月又は10万km保証

仕様
●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:42Ah
アズワン品番
65-8727-49
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66374859IU-N-55R/B24R
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする