11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。ピンで下地を外貼りできます。板の二重貼りで使えるビスの幅が広がります。BE-BASE assistを併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。 付属品ピン24本、専用ビス4本(P-SPP02H-02はピン10本、専用ビス2本) トラスコ品番460-8591 材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄 長さ(mm)約32 幅(mm)約32 高さ(mm)約32 品名BE-BASE 本体 縦(mm)約14
1袋(4セット)
999 税込1,099
当日出荷

石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個 トラスコ品番422-9194 セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個 材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄 長さ(mm)30 頭部径(Φmm)15 使用ビス径(mm)3~4
1パック(10個)
459 税込505
当日出荷

ビスもピンも隠せるBE-BASE専用カバーです。カバー着脱時には工具不要です。
用途BE-BASE取付け時のビスやピンが気になる場合に。 トラスコ品番461-0061 材質本体:ABS 長さ(mm)約50 幅(mm)約50 ホワイト 品名BE-BASE 専用カバー 奥行(mm)約50 縦(mm)約16
1袋(4個)
999 税込1,099
翌日出荷

石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個 トラスコ品番424-3462 セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個 材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄 長さ(mm)19 頭部径(Φmm)11 使用ビス径(mm)2~3
1パック(11個)
459 税込505
当日出荷

石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
トラスコ品番423-8663 セット内容かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1 材質本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄
1箱
679 税込747
当日出荷

BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。 付属品ピン10本、専用ビス2本 トラスコ品番461-0062 材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄 長さ(mm)約52 幅(mm)約52 高さ(mm)約15 品名BE-BASE assist 本体 縦(mm)約15
1袋(2セット)
589 税込648
翌日出荷

ビスもピンも隠せるBE-BASEassist専用カバーです。カバー着脱時には工具不要です。
用途BE-BASEassist取付け時のビスやピンが気になる場合に。 トラスコ品番460-8590 材質本体:ABS 長さ(mm)約60 幅(mm)約60 ホワイト 品名BE-BASE assist 専用カバー 奥行(mm)約17 縦(mm)約16
1袋(2個)
589 税込648
翌々日出荷

壁との間に隙間がなく取り付けができる。 アンカーが壁面とピッタリ合わさるので、取り付け物と壁の間に隙間ができません。 かべピタに取り付けたねじを外す場合は、そのまま逆回転させるとボードに埋め込まれたかべピタ自身が共回りして、外れる場合があります。 一度ねじが完全に効かなくなるまで強くねじ入れてから取り外してください。
材質ナイロン(ガラス繊維入り) 適合ビス頭径(mm)2~3、取り付けの厚さ±12mm以上
1箱(22本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BE-BASEシリーズやカスタマイズシリーズの施工に便利な、石膏ボード壁用ピン押しポンチです。(予備ピン付)
用途石膏ボード壁へのピン押し用に。 トラスコ品番652-5472 セット内容本体1本、予備ピン6本 材質POM 幅(mm)10 全長(mm)83
1本
199 税込219
9日以内出荷