空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個
トラスコ品番422-9194
セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)30
頭部径(Φmm)15
使用ビス径(mm)3~4
1パック(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
壁との間に隙間がなく取り付けができる。
アンカーが壁面とピッタリ合わさるので、取り付け物と壁の間に隙間ができません。
かべピタに取り付けたねじを外す場合は、そのまま逆回転させるとボードに埋め込まれたかべピタ自身が共回りして、外れる場合があります。
一度ねじが完全に効かなくなるまで強くねじ入れてから取り外してください。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)
適合ビス頭径(mm)2~3、取り付けの厚さ±12mm以上
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
トラスコ品番423-8663
セット内容かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄
1箱
¥679
税込¥747
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個
トラスコ品番424-3462
セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)19
頭部径(Φmm)11
使用ビス径(mm)2~3
1パック(11個)
¥459
税込¥505
当日出荷
ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。ピンで下地を外貼りできます。板の二重貼りで使えるビスの幅が広がります。BE-BASE assistを併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。
付属品ピン24本、専用ビス4本(P-SPP02H-02はピン10本、専用ビス2本)
トラスコ品番460-8591
材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄
長さ(mm)約32
幅(mm)約32
高さ(mm)約32
品名BE-BASE 本体
縦(mm)約14
1袋(4セット)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。
付属品ピン10本、専用ビス2本
トラスコ品番461-0062
材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄
長さ(mm)約52
幅(mm)約52
高さ(mm)約15
品名BE-BASE assist 本体
縦(mm)約15
1袋(2セット)
¥589
税込¥648
翌日出荷
BE-BASEシリーズやカスタマイズシリーズの施工に便利な、石膏ボード壁用ピン押しポンチです。(予備ピン付)
用途石膏ボード壁へのピン押し用に。
トラスコ品番652-5472
セット内容本体1本、予備ピン6本
材質POM
幅(mm)10
全長(mm)83
1本
¥199
税込¥219
翌々日出荷
関連キーワード