1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
セット内容EMI Mプローブ大(ANT-04)、EMI Mプローブ小(ANT-05)、AC電圧プローブ(PR-01)、EMI Eプローブ(PR-02)、RFケーブル、SMA-Nアダプタ、専用収納ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
スキャナボックス用テストリード赤。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
スキャナボックス用テストリード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
61日以内出荷
スキャナボックス向けGB用テストリード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
61日以内出荷
スキャナボックス用テストリード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
アース導通(GB)試験を安全かつ正確に行います。
仕様(単独試験モード)100パターン
外部出力PASS/FAIL
外部制御機能インターロック、START/STOP、USB、GP-IB(オプション)
保護機能加熱、過電圧、過電流
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータPASS/FAIL/READY/TEST/CAUTION
試験電流AC3A~40A
波形メモリから特定の条件で抽出したマーカーの前後を表示するオプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
35日以内出荷
メモリ分割を行なう機能をDCS-1000B/GDS-1000Bシリーズに追加します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
35日以内出荷
GP-IB(IEEE488)規格の通信ケーブル。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)
電圧(V)単相AC100/200±10%
出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms
出力周波数(Hz)45.00~500.0
インターフェースUSBホスト
測定機能電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数
測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ
ディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272
プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
力率0.7 代表値
入力周波数(Hz)47~63
RoHS指令(10物質対応)対応
PCからUSB経由でコントロール
出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ
周波数分解能:10kHz
出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ
インターフェイス:USB2.0
電源:USBパスパワー
RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω
チャンネル数34.5MHz~4.4GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
STW-9900/9800シリーズ専用
8ch/unitHV端子
ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC
GB:40A(STW-32only)
PASS/FAIL LED 表示
マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応
ACケーブル別売(フルラックサイズ)
保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能
RoHS指令(10物質対応)対応
温度プローブ
タイプ白金抵抗、リード線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
出力スルーレート可変機能
CC優先モード搭載
4台までの並列接続
19インチラックマウント対応
1Uサイズ
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備
工場出荷時オプションでGP-IBにも対応
ワールドワイド対応AC入力
ACケーブル別売
質量(kg)約8.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)
冷却方式強制空冷
消費電力(VA)2000
突入電流(A)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
高電圧0~800V可変
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力
仕様●対接地電圧:±DC1000V
入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338
出力点数1
分解能100mV/10mA/10W
冷却方式ファンモータによる強制空冷
応答時間過渡応答:7ms
定格出力電圧(V)800
RoHS指令(10物質対応)対応
LANカード
タイプGDM-8261A用LANカード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル
対象機種LCR-914シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
GB-IBカード
タイプGDM-8261A用GP-IBカード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
内容Li-ionバッテリ(11.1V/5200mAh)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル。CD(PCソフトウェア)
対象機種LCR-915シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
61日以内出荷
4線ワニ口クリップテストリード
対象機種LCR-900シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
多入力負荷装備
多チャンネル入力および独立コントロール
CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード
4点プリセット機能
リモートセンシング機能
オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応
質量(kg)約7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
175W/350W/1050Wの全3モデル
動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV
高精度TFTカラーLCD搭載
高精度、高分解能(10uA)
高速スルーレート(16A/us)
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション
スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW
保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
±2.5A DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
±45V DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
SMD/チップ部品テストフィクスチャ(0201 to 1812)(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
ワニ口クリップ2線+GNDテストリード
電圧最大±35V
周波数(Hz)DC~1MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
Axial/Radial Lead 兼用 4端子テストフィクスチャ
電圧最大±35V
周波数(Hz)DC~1MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
GP-IB/USB/RS-232Cコントロールボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
RS-232Cコントロールボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
LAN/USBコンクリートボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
GP-IB/USBコンクリートボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷