周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存
付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード
質量(kg)約2.2
消費電力(W)約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115
入力N型-メスプラグ、50Ω
電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz
インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート
ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480
周波数範囲150kHz~3GHz
表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択
RoHS指令(10物質対応)対応
RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz
リファレンスレベル-40dBm~+20dBm
低リップル低ノイズのリアル方式
豊富な測定機能
最大出力電圧310Vrms(標準モデル)
機能 OVP、OCP、OTP保護機能
電圧、電流、周波数リミット機能
シーケンス、シュミレーション機能
大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用
テンキー入力対応
オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。
USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。
筐体高さ88mmUサイズ対応
LANポート装備
インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002)
入力電圧AC100V/200Vに対応
仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ
付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)
電圧(V)単相AC100/200±10%
出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms
出力周波数(Hz)45.00~500.0
インターフェースUSBホスト、LAN
測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ
測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ
ディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272
プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
力率0.7 代表値
入力周波数(Hz)47~63
RoHS指令(10物質対応)対応
テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
負荷変動【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
定格出力電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】1.2mVrms、【CC】1mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)150
定格出力電力(W)36
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms
負荷変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.8mVrms、【CC】0.4mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)2
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)150
定格出力電力(W)40
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.1mArms
負荷変動【CV】4mVrms、【CC】4.1mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】1mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)3
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)108
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms
負荷変動【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)3
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)108
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms
負荷変動【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms
負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms
負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)200
定格出力電力(W)50
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms
負荷変動【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms
定格出力電圧(V)10
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms
関連キーワード