1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流電子電圧計 GVTシリーズ
RoHS
感度:300μV~100V、12レンジ 平均値検波の実効値表示 周波数帯域:10Hz~1MHz 入力インピーダンス:1MΩ、約40pF
付属品取扱説明書、電源コード、テストリード 質量(kg)約2.7 測定範囲(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB~+40dB、(dBm)-70dBm~+40dBm チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×295 電源電圧(V)AC100±10%、50/60Hz 周波数特性10Hz~1MHz 入力インピーダンス1MΩ、50pF以下 歪率(%)≦2(フルスケールにおいて) 確度フルスケールの±3%以内(1kHz基準) RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルAC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時) 入力電圧300μV~100V
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)