6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
RoHS
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 分解能(振幅)10ビット RoHS指令(10物質対応)対応 周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子) サンプルレート(最高)120MS/s 繰返し周波数(Hz)60 メモリ長さ(波形)4Kポイント
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PCベース RF信号発生器 USGシリーズ
RoHS
PCからUSB経由でコントロール 出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ 周波数分解能:10kHz 出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ インターフェイス:USB2.0 電源:USBパスパワー RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω
チャンネル数34.5MHz~4.4GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
83,980 税込92,378
欠品中

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源
RoHS
出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約25 測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ 出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V) 表示4.3インチカラーLCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず) 出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB プリセット機能10個 保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A) 波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形 モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) 定格電力(VA)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
989,800 税込1,088,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源
RoHS
出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL 質量(kg)約25 測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ 出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず) 出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB ディスプレイ4.3インチカラーLCD プリセット機能10個 周波数範囲47~63Hz 保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A) 波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形 モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) 定格電力(VA)2000 最大消費電力(VA)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)
1台ほか
699,800 税込769,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源
RoHS
出力容量 4000VA、0~400Vrms(±570V)/20A、0~200Vrms(±285V)/40A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約25 測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ 出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V) 表示4.3インチカラーLCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず) 出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB プリセット機能10個 保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A) 波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形 モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) 定格電力(VA)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)