3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)パワーメータ
RoHS
5インチ大画面LCDを採用 電圧/電流測定周波数帯域:DC,0.1Hz~100kHzで直流、交流、直流+交流、平均値の4モード 2種類の測定値表示 スタンダード:メイン2項目とサブ10項目を同時表示 シンプル:4項目を同時表示 クレストファクタ(CF)3,6(6A)までの電流/電圧測定が可能、) 50次までの高調波測定、次数ごとの数値・グラフ表示による解析 IEC62301に対応した測定が可能 積算機能:Wh(積算電力)、Ah(積算電流)、オートレンジ 2系統電流センサ入力 測定可能レンジ:~600V・~20A 最大許容入力(レンジによる):実効値1kV・実効値30A 通信インタフェース:RS-232C、USBデバイス、LAN、GP-IB テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)EMIフィルタ/QP検波
RoHS
RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8800用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です
用途GSP-8800 EMIフィルタ/QP検波 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.93MB) 取扱説明書(1.85MB)
1個
77,980 税込85,778
17日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)EMIフィルタ/QP検波
RoHS
RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8180用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です
用途GSP-8180 EMIフィルタ/QP検波 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.93MB) 取扱説明書(1.85MB)
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷