カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • RS PRO(84)
  • SMC(78)
  • イメージニクス(22)
  • VIBRA(新光電子)(10)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • PICO TECHNOLOGY(10)
  • ATEN(10)
  • 興和オプトロニクス(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • シャープ(4)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • マザーツール(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • sartorius(ザルトリウス)(4)
  • たけびし(4)
  • A&D(3)
  • omron(オムロン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-100rs」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全規格試験器 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)安全規格試験器テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
879,800税込967,780
1個
91日以内出荷
最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠7インチカラーLCDによる大画面表示試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テストバーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
用途太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。仕様試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり質量(kg)約9.8測定範囲電流測定:0.001mA~20.00mA容量最大適合:1uF(6kV)電源AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA定格電力(W)120(12kV/10mA)精度電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492分解能電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA)周波数0Hz出力波形DCインターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチ色LCD測定確度電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA立ち上り/立ち下がり時間0.1~999.9s/0.0~999.9s確度電圧確度:± (1% +5V)定格電流(mA)10/0.001~2(0.05kVモードグランドモード:ON/OFFオフセット最大5μA絶縁抵抗DC50V~5.000kVRoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(1.51MB)耐電圧(kV)DC0.050~12.00取扱説明書(11.19MB)時間精度試験時間:±(100ppm+20ms)ウエイト時間範囲:0.0~999.9s
PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
6桁1/2デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)6桁1/2デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。 デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 2wireと4wireの抵抗測定が選択可能 温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種 真の実効値測定:AC
用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)表示6 1/2桁、1,200,000カウント機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ周波数特性ACV3Hz~300kHz測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060)インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)0.000075
100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
459,800税込505,780
1台
5日以内出荷から76日以内出荷
低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応
仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら