7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガー
エコ商品
DAQ-901は多くの測定機能に対応しており幅広く使用できるマルチプレクサ・モジュールです。DAQ-900と同様に2つのグループを持ち2線式と4線式の測定に対応します。また、2つの電流専用入力チャンネルは、外部シャント抵抗なしでACおよびDC電流測定に使用することができます(最大1A/ch)。合計22チャンネルで、さまざまなデータ収集アプリケーションに適しています。
用途20chマルチプレクサ+2ch電流用 仕様熱電対基準接点:内蔵、電流測定専用チャンネル:2つ装備(1A/ch) 速度スキャン:最速時80ch/sec スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.26MB) 取扱説明書(5.76MB) 最大電圧(V)300
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

多出力電源シリーズは、各CHが独立していますので+(正極)電源としても-(負極)電源としても±電源としても使用できます。 トラッキング機能を使用すれば、フロントパネルのスイッチで直列、並列、独立を選択し、CH1とCH2の出力端子を内部で切替え、直列トラッキングでは電圧加算または±トラッキング電源として、並列トラッキングでは電流加算が簡単にできます。 低リップル、低ノイズのドロッパ方式 各チャンネル独立した絶縁出力 電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3) 10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時) アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール V/I チェック機能による設定値確認 キーロック機能による電圧設定値のロック フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え スマート冷却ファンによる低雑音を実現
質量(kg)7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306 ディスプレイLCDディスプレイ 最大消費電力(VA)420/550 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)安全試験機用スキャナボックス
エコ商品
STW-9900/9800シリーズ専用 8ch/unitHV端子 ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC GB:40A(STW-32only) PASS/FAIL LED 表示 マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源
エコ商品
方式ドロッパ方式 入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式 絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V) 動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下 保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下 保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.25MB) 取扱説明書(5.09MB)
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg)約9.1 電源電圧AC100/115/200/230V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PWシリーズ
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm)138×380×124 質量(kg)約9.1 使用温度範囲(℃)0~40 分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA 冷却方式強制空冷 保存温度範囲(℃)-20~60 入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)【レンタル】多出力直流安定化電源
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。
入力電源(V)AC100/115/200/230±10%(50/60Hz) 質量(kg)約9.1 付属品電源コード×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線 仕様【電圧/電流(CH1)】0~+24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH2)】0~-24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH3)】0~+8V/0~2A、【電圧/電流(CH4)】0~+8V/0~2A
1個
569 税込626
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード