「fft アナライザ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存
付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード
質量(kg)約2.2
消費電力(W)約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115
入力N型-メスプラグ、50Ω
電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz
インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート
ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480
周波数範囲150kHz~3GHz
表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択
RoHS指令(10物質対応)対応
RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz
リファレンスレベル-40dBm~+20dBm
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!!
Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ9kHz~3GHz
スイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)
電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動
表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7
質量(kg)約4.5(フルオプション時)
機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)
RoHS指令(10物質対応)対応
大画面7インチLCD(WVGA)搭載
最高50,000回/秒の高速波形更新
最大10Mポイントのロングメモリを搭載
10種類の豊富なトリガタイプ
38項目の自動測定機能を搭載
Go-NoGo判定機能
500kポイントのFFT機能を搭載
間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション)
USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション)
USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット
付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)
質量(kg)約2.8
消費電力(W)30
電源電圧AC100V~240V 50~60Hz
感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3
分解能8ビット
機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間
時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ
インターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能
判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
表示更新レート50000波形/秒
コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能
サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s
ディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD
入力インピーダンス1MΩ// 約16pF
最大入力電圧300V rms、CAT I
波形(保存)24セット
極性ノーマル、反転
遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
入力結合方式AC、DC、GND
使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃
オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V
言語表示日本語、英語その他使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan
帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz
周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定
平均2~256回、選択可能
カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)
USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷
DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
等価サンプリング時:最高100GS/s
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
高速波形更新80,000波形/秒のVPO
最大2Mポイントのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
サンプルレート最高2GS/s(ハーフチャンネル時)
信号:デジタル/ロジック信号/正弦波/方形波/三角波FM変調信号、ビデオ信号正弦波の信号周波数は可変可能
電源:DC5V、USBまたは外部電源
表示:機能を表示、128×64ドット白色
カメラモジュール搭載:CCDセンサ、ビデオ出力用:720×480I(NYSC)/720×576I(PAL)
付属品USBケーブル
電源USBバスパワー
寸法(幅W×高さH)(mm)130×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード