2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源
エコ商品
自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ 定格電力(W)100 冷却方式自然空冷(ファンレス) 消費電力(VA)150 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ
PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
定格電力(W)100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • rs50