「keysight u1271a」の検索結果
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル
質量(kg)約 3.2
周波数(Hz)電源電圧:50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302
電源電圧(V)100/120/220/240±10%
インターフェースUSB
ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)
最大消費電力(VA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.54MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル
質量(kg)約 3.2
周波数(Hz)電源電圧:50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302
電源電圧(V)100/120/220/240±10%
インターフェースUSB,GP-IB
ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)
最大消費電力(VA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.54MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル
質量(kg)約3.2
周波数(Hz)50/60(電源電圧)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302
電源電圧(V)100/120/220/240±10%
インターフェースUSB
ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)
交流電圧500mV~750V(TRMS)
直流電圧500mV~1000V
直流電流1500μA~10A
交流電流500μA~10A
最大消費電力(VA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.54MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
サイズ302(W)×107(H)×268 (D) mm
温度(℃)23±5
湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302
電源電圧(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz
動作環境温度範囲:0℃~35℃ / 相対湿度: <80%RH
保存環境温度範囲:-10℃~35℃ / 相対湿度: <90%RH温度範囲:35℃~70℃ / 相対湿度: <80%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.54MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)