6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ 定格電力(W)100 冷却方式自然空冷(ファンレス) 消費電力(VA)150 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230V RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
RoHS
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
方式ワイドレンジ出力スイッチング方式 インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(7.47MB)
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285 仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル≦3mArms
1台
62,980 税込69,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
RoHS
方式ワイドレンジ出力スイッチング方式 インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
RoHS
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ