受動電圧プローブ 60MHz 10:1テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)当日出荷
備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
受動電圧プローブ 100MHz 10:1テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)当日出荷
タイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)100、6入力インピーダンス10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約3.5ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35、-
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から16日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。