測定用品 (210) 測定関連サービス (3) 制御機器 (2) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)すべて解除
高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。
用途 2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。 仕様 ●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A) 付属品 電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1 質量(kg) 5.2 外形寸法(mm) 107(W)×124(H)×313(D) 電圧(V) センシング補償:【定電圧】0.5 消費電力 300VA 表示 2.4-inch TFT LCD 入力 AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz 分解能 【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA 安全性 欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング 動作環境 0℃~40℃ ≦80% RH ;結露がないこと 温度係数 【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃ 保存環境 -10℃~70℃ ≦70% RH ;結露がないこと EMC規格 計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠 入力変動 【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA 負荷変動 【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mA リップル、ノイズ 【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz ~ 1MHz) 環境 高度最大2000m、室内のみ RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.93MB)
GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
質量(kg) 約7 消費電力 最大420W/550VA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×155×306 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.94MB) 取扱説明書 (2.04MB) 入力電圧 AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
仕様 チャンネル:CH1 電流(A) 0-3 電圧(V) 0-32 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.94MB) 取扱説明書 (2.04MB)
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 16日以内出荷
DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
サイズ 302(W)×107(H)×268 (D) mm 温度(℃) 23±5 湿度(%RH) <80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×107×302 電源電圧(V) AC100~240 ±10% 50/60Hz 動作環境 温度範囲:0℃~35℃ / 相対湿度: <80%RH 保存環境 温度範囲:-10℃~35℃ / 相対湿度: <90%RH温度範囲:35℃~70℃ / 相対湿度: <80%RH RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.54MB) 取扱説明書 英文マニュアル(5.29MB)
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 16日以内出荷
DCV基本確度0.012%、4.3インチカラー液晶の5 1/2桁表示のマルチメータ
質量(kg) 約3.2 サイズ 302(W)×107(H)×268 (D) mm 消費電力 最大30VA RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.99MB) 取扱説明書 英文マニュアル(5.94MB)
GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
質量(kg) 約7 外形寸法(mm) 210(W)x155(H)x306(D) チャンネル数 3ch 入力電圧(V) AC 100/120/220±10%, 230+10%/-6%, 50/60Hz 最大消費電力(W) 420/550VA RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(0.94MB) 取扱説明書 (2.04MB)
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品 テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル 質量(kg) 約3.2 周波数(Hz) 50/60(電源電圧) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 268×107×302 電源電圧(V) 100/120/220/240±10% インターフェース USB ディスプレイ 4.3” TFT カラー液晶 (480×272) 交流電圧 500mV~750V(TRMS) 直流電圧 500mV~1000V 直流電流 1500μA~10A 交流電流 500μA~10A 最大消費電力(VA) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.54MB) 取扱説明書 英文マニュアル(5.29MB)
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート) 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ) USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ) GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
付属品 テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル 質量(kg) 約 3.2 周波数(Hz) 電源電圧:50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 268×107×302 電源電圧(V) 100/120/220/240±10% インターフェース USB,GP-IB ディスプレイ 4.3” TFT カラー液晶 (480×272) 最大消費電力(VA) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.54MB) 取扱説明書 英文マニュアル(5.29MB)
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 予約販売
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート) 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ) USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
付属品 テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル 質量(kg) 約 3.2 周波数(Hz) 電源電圧:50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 268×107×302 電源電圧(V) 100/120/220/240±10% インターフェース USB ディスプレイ 4.3” TFT カラー液晶 (480×272) 最大消費電力(VA) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.54MB) 取扱説明書 英文マニュアル(5.29MB)
ベクトルシグナルジェネレータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 欠品中
9kHz~6GHzの周波数範囲をカバーするベクトルシグナルジェネレータ
用途 アンプ、アンテナ、フィルターなどのRFコンポーネント、車載機器、IoTアプリケーションなどの設計・製造・サービスにおける各種RF試験に対応できます。 適合 AM、FM、PMのアナログ信号変調機能を内蔵 出力 (LF)Pulse出力内蔵 インターフェース LAN(Socket) / USB(USB-TMC) / GP-IB 周波数範囲 9kHz~6GHz 分解能(m) 1Hz 温度安定度 <10ppbの温度安定度、0.1ppm/年のエージングレート RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 GSG-2000シリーズカタログ(3.24MB)
多出力直流安定化電源 PWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm) 138×380×124 質量(kg) 約9.1 使用温度範囲(℃) 0~40 分解能 電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA 冷却方式 強制空冷 保存温度範囲(℃) -20~60 入力電源(V) AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
多機能プログラマブルオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 106日以内出荷
Python実行可能!IoT開発にも適した多機能プログラマブルオシロスコープ!
電力(W) 直流電源出力:5(最大) 表示 DMM:5000カウント、3 1/2桁 機能 オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ファンクションジェネレータ、DMM、直流電源 周波数(MHz) ファンクションジェネレータ最大:25(正弦波) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(5.07MB) 搭載Pythonの利用の手引き(英文)日本語版の提供はございません(2.31MB) 取扱説明書 ユーザーマニュアル(英文)日本語版の提供はございません(8.92MB)
EMIフィルタ/QP検波 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 17日以内出荷
RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8800用EMIオプション本体購入後も追加購入可能です
用途 GSP-8800 EMIフィルタ/QP検波 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.93MB) 取扱説明書 (1.85MB)
EMIフィルタ/QP検波 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 17日以内出荷
RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8180用EMIオプション本体購入後も追加購入可能です
用途 GSP-8180 EMIフィルタ/QP検波 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.93MB) 取扱説明書 (1.85MB)
スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 5日以内出荷 から 101日以内出荷
GSP-8800は9kHz~8GHz、GSP-8180は9kHz~1.8GHzの周波数範囲をカバーし、開発/生産段階でRF製品のテスト要件を提供する汎用スペクトラムアナライザです。
用途 通信・放送・無線に関する目的で活躍します。 質量(kg) 約5.0 表示 10.4インチXGA液晶ディスプレイ(1024×768) 感度 -160dBm/Hz (Typical@プリアンプON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 421×221×115 分解能 周波数分解能:1Hz インターフェース 標準:LAN、USB メモリー 256Mバイト RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.93MB) 取扱説明書 (1.85MB)
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレームDCV測定基本確度0.0035%選択可能な5種類のスキャン・モジュール最大450ch/secのスキャンレート内部メモリ最大10万ポイント14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様 電源周波数:50Hz / 60Hz ±10% 付属品 セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1 質量(kg) 4.5 寸法 (取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D) 電源電圧 100/120/220/240 VAC ±10% 消費電力 Max. 50VA 保存温度(℃) -40~70 高度(m) 2000まで 動作環境 0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.26MB) 取扱説明書 (5.76MB)
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
DAQ-901は多くの測定機能に対応しており幅広く使用できるマルチプレクサ・モジュールです。DAQ-900と同様に2つのグループを持ち2線式と4線式の測定に対応します。また、2つの電流専用入力チャンネルは、外部シャント抵抗なしでACおよびDC電流測定に使用することができます(最大1A/ch)。合計22チャンネルで、さまざまなデータ収集アプリケーションに適しています。
用途 20chマルチプレクサ+2ch電流用 仕様 熱電対基準接点:内蔵、電流測定専用チャンネル:2つ装備(1A/ch) 速度 スキャン:最速時80ch/sec スキャン方式 2線式&4線式スキャンが可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.26MB) 取扱説明書 (5.76MB) 最大電圧(V) 300
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
DAQ-909は高電圧用に特別に設計されたマルチプレクサで、電圧測定用に最大DC600V/AC400Vrmsを8チャンネル備えています。2つの電流専用チャンネルはACおよびDC電流測定に使用でき、外部シャント抵抗なしで最大2Aの測定が可能です。
用途 8ch HVマルチプレクサ+2ch電流用 仕様 電流測定専用チャンネル:2つ装備(2A/ch) 電流(A) AC/DC:最大2 電圧(V) DC:最大600 スキャン方式 2線式&4線式スキャンが可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.26MB) 取扱説明書 (5.76MB) スイッチングスピード 3ms
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
DAQ-900は10個の2線式チャネルを2つ持つ(グループA/B)トータル20cnのソリッド・ステート・リレー・モジュールです。半導体リレーの為高速での測定に適しており、また寿命の面でも優れています。4線式抵抗測定ではグループAとBのチャンネルは自動的にペアになり、ソースとセンスが接続されます。このモジュールには基準接点補償が内蔵されており、熱電対での温度測定にも適しています。
用途 20chマルチプレクサ 半導体リレー 仕様 熱電対基準接点:内蔵 速度 スキャン:最速時450ch/sec スキャン方式 2線式&4線式スキャンが可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.26MB) 取扱説明書 (5.76MB) 最大電圧(V) 120
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力 2100W/150V/420A RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (32.72MB) 取扱説明書 (7.93MB)
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (32.72MB) 取扱説明書 (7.93MB)
安全規格試験器 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 91日以内出荷
最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠7インチカラーLCDによる大画面表示試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テストバーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
用途 太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。 仕様 試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり 質量(kg) 約9.8 測定範囲 電流測定:0.001mA~20.00mA 容量 最大適合:1uF(6kV) 電源 AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA 定格電力(W) 120(12kV/10mA) 精度 電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 380×148×492 分解能 電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA) 周波数 0Hz 出力波形 DC インターフェース USBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー 100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO) ディスプレイ 7インチ色LCD 測定確度 電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA 立ち上り/立ち下がり時間 0.1~999.9s/0.0~999.9s 確度 電圧確度:± (1% +5V) 定格電流(mA) 10/0.001~2(0.05kV モード グランドモード:ON/OFF オフセット 最大5μA 絶縁抵抗 DC50V~5.000kV RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 リーフレット(1.51MB) 耐電圧(kV) DC0.050~12.00 取扱説明書 (11.19MB) 時間精度 試験時間:±(100ppm+20ms) ウエイト 時間範囲:0.0~999.9s
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
方式 ワイドレンジ出力スイッチング方式 インターフェース USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応) 対応
多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 106日以内出荷
マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
インターフェース USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(2.22MB)
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
方式 ワイドレンジ出力スイッチング方式 インターフェース USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (7.47MB)
ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 26日以内出荷
タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータモデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数15種類の測定組み合わせが可能選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒リモート制御用の USB-VCOM インタフェースソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
質量(g) 約380g (バッテリーを含む) 電源 リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×195×41 機能 自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールド RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.36MB) 取扱説明書 (1.3MB) 基本確度 0.002
DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W最小出力分解能、10pA/1μV基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)電圧、電流、抵抗測定機能測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)サンプリングスピード可変SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能リミットテスト5つの演算機能内蔵過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力リアルタイムクロック内蔵リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途 高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニットI-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W) 22 出力電圧(V) ±210 出力電流(A) ±1.05 分解能 最小出力:10pA/1μV インターフェース リモート:RS-232C、USB-TMC、LAN 測定確度 0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.31MB) 取扱説明書 (7.53MB)
DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 76日以内出荷 から 91日以内出荷
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W最小出力分解能、10pA/1μV基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)電圧、電流、抵抗測定機能測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)サンプリングスピード可変SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能リミットテスト5つの演算機能内蔵過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力リアルタイムクロック内蔵リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途 高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニットI-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W) 22 出力電圧(V) ±210 出力電流(A) ±1.05 分解能 最小出力:10pA/1μV インターフェース リモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB 測定確度 0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.31MB) 取扱説明書 (7.53MB)
ESCASⅡ 充放電シーケンスアプリケーション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 15日以内出荷
電源の1出力と負荷の1入力を1チャンネルとして同一構成で最大12チャンネルまで動作させることが出来、シーケンス実行時の試験データを記録し試験後にデータを解析することも可能です。
対象機種 直流安定化電源:PDS-A、PFR、PS-A、PSF-L、PSF-H、PSU、PSW、PU 電子負荷装置:LSA、LSG、LSG-H、LW ※納品形態:CD-ROM 関連資料 カタログ(4.35MB) 取扱説明書 (1.66MB)
電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 7日以内出荷 から 21日以内出荷
方式 ドロッパ方式 入力電圧(V) AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式 絶縁抵抗(MΩ) シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V) 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下 保存温湿度範囲 温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下 保護機能 OVP/OCP/OTP/OPP (Load時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.25MB) 取扱説明書 (5.09MB)
PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 6日以内出荷 から 22日以内出荷
自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
仕様 ●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ 定格電力(W) 100 冷却方式 自然空冷(ファンレス) 消費電力(VA) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力安定化方式 ワイドレンジ出力スイッチング方式
【レンタル】直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-1080H800 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 翌々日出荷
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。
LCR-6000シリーズ用アクセサリ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 7日以内出荷
LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD 用 4 線ピンセット型
周波数(MHz) DC ~ 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電圧(V) ±35
デジタルマルチメーター GDMシリーズ 校正証明書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 14日以内出荷
ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
付属品 電源コード・テストリード(GTL-207) 寸法(mm) 265×107×302 質量(kg) 約2.9 電源 AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz 表示 50000カウント、デュアル表示 機能 キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア インターフェース USBデバイスポート レンジ DCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ 消費電力(VA) 最大15 アズワン品番 1-3886-03-20 校正証明書 一般校正
ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 14日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
AM/FM/FSK変調・スイープ・周波数カウンター機能付きです。
付属品 BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア 質量(kg) 約2.5 サイズ 266×293×107mm 電源 AC100~240V 50/60Hz 対応OS Windows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit) 消費電力 約25VA(MAX) 表示 3.5インチLCD 分解能 (Hz)0.1 機能 (任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 周波数特性 0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形 正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェース USB メモリー パネル設定・ARB波形/各10個 確度 安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅 1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路) アズワン品番 1-2758-05-20 周波数レンジ 0.1Hz~12MHz 校正証明書 一般校正
ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
付属品 BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア 質量(kg) 約2.5 サイズ 266×293×107mm 電源 AC100~240V 50/60Hz 対応OS Windows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit) 消費電力 約25VA(MAX) 表示 3.5インチLCD 分解能 (Hz)0.1 機能 (任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 周波数特性 0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形 正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェース USB メモリー パネル設定・ARB波形/各10個 確度 安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅 1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路) アズワン品番 1-2758-03-20 周波数レンジ 0.1Hz~5MHz 校正証明書 一般校正
ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 17日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
付属品 BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×1本・ソフトウェア 質量(kg) 約2.5 サイズ 266×293×107mm 電源 AC100~240V 50/60Hz 対応OS Windows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit) 消費電力 約25VA(MAX) 表示 3.5インチLCD 分解能 (Hz)0.1 機能 (任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 周波数特性 0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形 正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェース USB メモリー パネル設定・ARB波形/各10個 確度 安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅 1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路) アズワン品番 1-2758-01-20 周波数レンジ 0.1Hz~5MHz 校正証明書 一般校正