8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
799 税込879
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)600
1巻
特価
619 税込681
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
999 税込1,099
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです
用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます 規格CAT5e 適合規格UL758(AWM)-20276 定格電圧(V)30 材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC 材質(絶縁体)FEP 難燃性VW-1 シールド遮蔽テープ+編組シールド シース色 対数(P)4対 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.41MB) 導体サイズ(AWG[mm2])26
1本(10m)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル 適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB 定格電圧(V)300 材質(シース)難燃・耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1 シールド シース色 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.42MB)
1本(10m)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル 適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB 定格電圧(V)300 材質(シース)難燃・耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1 シールド シース色 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.43MB)
1本(10m)ほか
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル 適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB 定格電圧(V)300 材質(シース)難燃・耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1 シールド シース色 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.45MB)
1本(10m)ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル 適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB 定格電圧(V)300 材質(シース)難燃・耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1 シールド シース色 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.46MB)
1本(10m)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)