TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです
用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます
適合規格UL758(AWM)-20276
定格電圧(V)30
材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC
材質(絶縁体)FEP
難燃性VW-1
シールド遮蔽テープ+編組シールド
シース色黒
対数(P)4対
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.41MB)
ケーブルサイズ(AWG)26
関連キーワード