絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
FAFX-5E25SB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
5,298税込5,828
1本(1m)ほか
5日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
用途工場内イーサネット用標準パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.18絶縁体外径(mm)0.95対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性120(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.06MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】25カテゴリーCAT5e
FAFX-5E25SLAB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SLAB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,998税込5,498
1本(1m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。EtheCAT適合。
用途工場内イーサネット用二重シールドパッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.23導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.18絶縁体外径(mm)1対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性120(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.07MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】25カテゴリーCAT5e
FAMV-5E26SB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,998税込5,498
1本(1m)ほか
5日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体に架橋ポリエチレン(XLPE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用
用途工場内イーサネット用高速可動配線用パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.11MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
72,980税込80,278
1本
4日以内出荷
北米、欧州向けマルチケーブルです。
用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
北米、欧州向けマルチケーブルです。
用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1061/2A LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1061/2A LF”(100m) シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
RS485、RS422に対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30
電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
75,980税込83,578
1本
4日以内出荷
北米向けマルチケーブルです。
用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
北米向けマルチケーブルです。
用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
TBF/2501 600V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
3,598税込3,958
1本(10m)ほか
5日以内出荷
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.18MB)
超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
82,980税込91,278
1セット(100m×30巻)ほか
92日以内出荷
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)・耐燃性125℃ ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。) ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)・耐寒ー40℃・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・1500V以下の電気機器の配線・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧1500V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)12000
超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
44,980税込49,478
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)・耐燃性125℃ ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。) ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)・耐寒ー40℃・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・600V以下の電気機器の配線・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
139,800税込153,780
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)・シールド付きでノイズ対策に最適。仕様許容屈曲半径:6D種類産業機器用ケーブル適合規格UL材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体芯数1難燃性UL VW-1定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用UL VW-1、cULFT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用北米・EU向けマルチケーブル定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)(nx16AWG+1x14AWG)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVC材を使用UL VW-1, cUL FT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブルケーブルトレイ、レースウェイ配線用定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
249,375税込274,313
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
23,980税込26,378
1袋
7日以内出荷
30 Vシールド付き ロボットケーブル、EXT-2-SB/20276UL及びCL適合、汎用ロボットケーブル(オールインワンシールド) UL VW-1及びCUL FT1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:20m●外被色:青●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:48 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:102.7 Ω/km●コード番号:392-4038アズワン品番65-7415-44
黄 10 AWG 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)黄 10 AWG太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
40,980税込45,078
1袋
7日以内出荷
JISパート3316適合600 V KIVビニール絶縁電線
仕様●入数:1袋(100m入り)●断面積:5.2 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:10 AWG●導体構成:70 / 0.32 mm●絶縁体:PVC●外径:5.1mm●定格電圧:600 V●導体材質:アニール銅●動作温度 Max:+60℃●断熱壁厚さ:1mm●コード番号:322-7797アズワン品番65-7421-25
データケーブル 2ペアAWG22 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)データケーブル 2ペアAWG22太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
38,980税込42,878
1袋
7日以内出荷
UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合
仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
13,980税込15,378
1袋
7日以内出荷
30 V、ロボットケーブル、EXT-2/20276UL適合、汎用ロボットケーブル UL VW-1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.6mm●導体構成:72 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:62.2 Ω/km●コード番号:392-3962アズワン品番65-7476-93
Control Cable 14芯 0.08 mm2 シールド有 28 AWG 1巻 30m入 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)Control Cable 14芯 0.08 mm2 シールド有 28 AWG 1巻 30m入太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
21,980税込24,178
1巻(30m)
5日以内出荷
UL ( UL758 )半硬質ビニール絶縁体多対多ケーブル 30 V HP-SB/20276SR電子機器配線用シールド付きケーブル RS232 対応 耐油性と耐熱性、柔軟性に優れたビニルシース材を使用 圧着タイプのハーフピッチコネクタに最適 UL VW-1の難燃対応
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:14●断面積:0.08 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:28 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.127 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:211/km Ωアズワン品番65-7408-41
太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
25,980税込28,578
1リール(30m)
翌々日出荷
多関節ロボットシールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボットシールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
多関節ロボットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
7,998税込8,798
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
機器内配線用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
38,980税込42,878
1巻
9日以内出荷
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
34,980税込38,478
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
15,980税込17,578
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
16,980税込18,678
1巻
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
7,398税込8,138
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
9,698税込10,668
1本
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TCシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TCシリーズ太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル芯数(C)2
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
65,980税込72,578
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル全長(m)100
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
16,900税込18,590
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
41,980税込46,178
1巻
5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
FAMV-5E26SB-IPGVT□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IPGVT□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
10,980税込12,078
1本(3m)ほか
5日以内出荷
1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)PoE対応:IEEE802.3af準拠
用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.12MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
移動用 FAイーサネットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)移動用 FAイーサネットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
63,980税込70,378
1巻(200m)
5日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC700