43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 テープ- 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
エコ商品
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中3000 定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70 定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500 適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング 難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。ドレンワイヤ入り
種類FAケーブル 定格電圧(V)100 耐熱温度(℃)60 絶縁体厚さ(mm)1.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下 シース厚(mm)1.5 シース色 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)2.1 絶縁体外径(mm)2.1 導体公称断面積(mm2)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.32MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)150
1巻
特価
359 税込395
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)300
1巻
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
エコ商品
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適 適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ) 定格電圧(V)300 材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体 シールド シース色 定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB)
1本(10m)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
エコ商品
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適 適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE 定格電圧(V)600 材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体 シールド シース色 定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.18MB)
1本(10m)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル
エコ商品
絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
エコ商品
絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応 絶縁体厚さ(mm)0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。 種類FA用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.45 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル 導体外径(Φmm)0.38 全長(m)100 シース厚(mm)0.9 絶縁体外径(mm)0.58 絶縁体厚さ(mm)0.1 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 適合規格UL 758 導体UL 758 AWG28 導体公称断面積(mm2)0.08 導体構成(本/mm)7/0.127 導体抵抗(Ω/km)(20℃)211 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10 燃焼性VW-1
1本
16,900 税込18,590
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SLAB-IP□M
エコ商品
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。EtheCAT適合。
用途工場内イーサネット用二重シールドパッチコード 規格RoHS指令 絶縁体厚さ(mm)0.23 導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)7/0.18 絶縁体外径(mm)1 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性120(Ω/km)(20℃)以下 関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.07MB) 耐電圧(V/min)AC500 ケーブルサイズ(AWG)【導体】25 カテゴリーCAT5e
1本(1m)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SB-IP□M
エコ商品
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
用途工場内イーサネット用標準パッチコード 規格RoHS指令 絶縁体厚さ(mm)0.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)7/0.18 絶縁体外径(mm)0.95 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性120(Ω/km)(20℃)以下 関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.06MB) 耐電圧(V/min)AC500 ケーブルサイズ(AWG)【導体】25 カテゴリーCAT5e
1本(1m)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IP□M
エコ商品
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体に架橋ポリエチレン(XLPE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用
用途工場内イーサネット用高速可動配線用パッチコード 規格RoHS指令 絶縁体厚さ(mm)0.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)30/0.08 絶縁体外径(mm)0.9 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性146(Ω/km)(20℃)以下 関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.11MB) 耐電圧(V/min)AC500 ケーブルサイズ(AWG)【導体】26 カテゴリーCAT5e
1本(1m)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。 種類FA用ケーブル ダークブルー シース厚(mm)1.7 絶縁体厚さ(mm)0.85 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
1巻
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。 種類FA用ケーブル ダークブルー シース厚(mm)1.7 絶縁体厚さ(mm)0.85 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
1巻
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。 種類FA用ケーブル ダークブルー 絶縁体厚さ(mm)0.85 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
1巻
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。 種類FA用ケーブル ダークブルー 絶縁体厚さ(mm)0.45 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
1本
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス
エコ商品
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)固定用 FAイーサネットケーブル
エコ商品
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。リスティング規格であるCMを取得、NFPA70対応。
用途UL.cUL標準ケーブル 規格cUL リスティング 定格電圧(V)300 絶縁体厚さ(mm)0.25 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上 シース厚(mm)0.65 導体構成(本/mm)SOLID 絶縁体外径(mm)1.03 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性93.8(Ω/km)(20℃)以下 耐電圧(V/min)AC700 ケーブルサイズ(AWG)【導体】24 カテゴリーCAT5e
1巻(200m)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボットシールド付ケーブル
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボットケーブル
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
1巻(300m)ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.48MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
569 税込626
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.45MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
エコ商品
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)。・シールド付きでノイズ対策に最適。 仕様許容屈曲半径:6D 種類産業機器用ケーブル 適合規格UL 材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体 芯数1 難燃性UL VW-1 定格温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線 耐電圧(V/min)3000
1巻(100m)ほか
88,980 税込97,878
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IPGVT□M
エコ商品
1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)。PoE対応:IEEE802.3af準拠
用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル 規格RoHS指令 絶縁体厚さ(mm)0.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)30/0.08 絶縁体外径(mm)0.9 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性146(Ω/km)(20℃)以下 関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.12MB) 耐電圧(V/min)AC500 ケーブルサイズ(AWG)【導体】26 カテゴリーCAT5e
1本(3m)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル 定格電圧(V)300 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.44MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル 全長(m)100
1本
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m)
北米、欧州向けマルチケーブルです。
用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。 材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)600
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m)
北米向けマルチケーブルです。
用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。 材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)600
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

北米向けマルチケーブルです。
用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。 材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)600
1本
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

北米、欧州向けマルチケーブルです。
用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。 材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)600
1本
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)
RS485、RS422に対応しています。
用途電子機器配線用。 材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)30
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。 材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)300
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m)
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。 材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)30 AWG28
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。 材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)300
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)