「配線 より線」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS485、RS422に対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)30
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)30
AWG28
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。
仕様許容屈曲半径※固定部配線:2D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格UL、cUL、CE」、PSE
材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体
芯数1
難燃性UL VW-1
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
耐電圧(V/min)3000
RS485、RS422に対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)30
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)。・シールド付きでノイズ対策に最適。
仕様許容屈曲半径:6D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格UL
材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体
芯数1
難燃性UL VW-1
定格温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
耐電圧(V/min)3000
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)300
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)300
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
トレイケーブルとしても使用可能。
RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル
色黒
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)300
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)300
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線
種類FA用ケーブル
全長(m)100
材質(導体)細線化軟銅集合より線
材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル
材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)水中3000
定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70
定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500
適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング
難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。
種類FA用ケーブル
全長(m)100
材質(導体)細線化軟銅集合より線
材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル
材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)水中2000
絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
RoHS指令(10物質対応)対応
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・600V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。
仕様許容屈曲半径:2D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格PSE
材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン
芯数1
難燃性JIS 3005の4.26.2のb
定格温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・1500V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧1500V、耐熱125℃。
仕様許容屈曲半径:2D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格PSE
材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン
芯数1
難燃性JIS 3005の4.26.2のb
定格温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
耐電圧(V/min)12000
関連キーワード