「電子機器配線用ケーブル」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
トレイケーブルとしても使用可能。
RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル
色黒
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)150
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)300
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。
種類FA用ケーブル
色黒
絶縁体厚さ(mm)0.45
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル
導体外径(Φmm)0.38
全長(m)100
色黒
シース厚(mm)0.9
絶縁体外径(mm)0.58
絶縁体厚さ(mm)0.1
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
適合規格UL 758
導体UL 758
AWG28
導体公称断面積(mm2)0.08
導体構成(本/mm)7/0.127
導体抵抗(Ω/km)(20℃)211
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
燃焼性VW-1
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適
適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)
定格電圧(V)300
材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース
材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体
シールド無
シース色黒
定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適
適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE
定格電圧(V)600
材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース
材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体
シールド無
シース色黒
定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.18MB)
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
シース色黒
色黒
定格電圧(V)150
RoHS指令(10物質対応)対応
RS485、RS422に対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)30
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)30
AWG28
RS485、RS422に対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)30
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)300
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)300
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)300
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)300
UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)。300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB。電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合
仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898
アズワン品番65-7471-53
1袋
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
UL ( UL758 )。半硬質ビニール絶縁体多対多ケーブル 30 V HP-SB/20276SR。電子機器配線用シールド付きケーブル RS232 対応 耐油性と耐熱性、柔軟性に優れたビニルシース材を使用 圧着タイプのハーフピッチコネクタに最適 UL VW-1の難燃対応
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:14●断面積:0.08 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:28 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.127 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:211/km Ω
アズワン品番65-7408-41
1巻(30m)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
。30 V、ロボットケーブル、EXT-2/20276。UL適合、汎用ロボットケーブル UL VW-1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.6mm●導体構成:72 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:62.2 Ω/km●コード番号:392-3962
アズワン品番65-7476-93
1袋
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
30 Vシールド付き ロボットケーブル、EXT-2-SB/20276。UL及びCL適合、汎用ロボットケーブル(オールインワンシールド) UL VW-1及びCUL FT1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:20m●外被色:青●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:48 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:102.7 Ω/km●コード番号:392-4038
アズワン品番65-7415-44
1袋
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード