「電線 4芯 0.75 100m」の検索結果
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線
種類FA用ケーブル
全長(m)100
材質(導体)細線化軟銅集合より線
材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル
材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)水中3000
定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70
定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500
適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング
難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。
種類FA用ケーブル
全長(m)100
材質(導体)細線化軟銅集合より線
材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル
材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)水中2000
絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
テープ-
材質(導体)細線化軟銅集合より線
材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル
材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)水中2000
絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)
撚り合線芯を円形に撚り合わせ