カテゴリ
- 電気材料(19)
- FA用ケーブル(9)
- 電気部品その他関連用品(6)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(2)
- 30(1)
- 36(2)
- 40(2)
- 50(1)
シース色
カラー(2)
黒(6)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(6)
- 500(1)
導体外径(Φmm)
- 0.48(5)
- 0.51(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.128(5)
- 26(6)
対数(P)
- 1(6)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(10)
- 5(6)
- 6(6)
- 7(6)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(6)
- 15(5)
- 18(4)
- 20(6)
- 25(4)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・18・20・25
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- モノタロウ(5)
- 協和ハーモネット(5)
- RS PRO(245)
- 金子コード(13)
- ミリオン(共和)(5)
- 共立電子産業(33)
- 大栄電線工業(4)
- エスコ(9)
- JST(日本圧着端子製造)(69)
- 中興化成工業(1)
- フエニックス・コンタクト(241)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
- 日本モレックス(molex)(113)
- PANDUIT(パンドウイット)(64)
- サトーパーツ(54)
- HIROSE(ヒロセ電機)(44)
- ハーティング(41)
- WEIDMULLER(40)
- StarTech.com(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「awg26」の検索結果
特価

定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥66,980税込¥73,6781巻(500m)当日出荷から8日以内出荷絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
30V UL対応可動用シールド付ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥6,698~税込¥7,368~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
SLIMOVE-SB
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥44,900~税込¥49,390~1箱(100m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷従来品比平均15%(最大20%)細経化。耐屈曲試験5,000万回クリア。90°折り曲げ試験2,000万回クリア。捻回試験2,000万回クリア。全て経社自社試験基準。認証:UL AWM。適合規格:UL 759。型式記号:AWM STYLE 2095。定格電圧:300V。定格温度:80℃(絶縁・シース材料の実力値は105℃)。難燃性:VW-1用途可動用ロボット配線、局所配線
SLIMOVE
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥32,900~税込¥36,190~1箱(100m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷従来品比平均15%(最大20%)細経化。耐屈曲試験5,000万回クリア。90°折り曲げ試験2,000万回クリア。捻回試験2,000万回クリア。全て経社自社試験基準。認証:UL AWM。適合規格:UL 759。型式記号:AWM STYLE 2095。定格電圧:300V。定格温度:80℃(絶縁・シース材料の実力値は105℃)。難燃性:VW-1用途可動用ロボット配線、局所配線
電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷RS485、RS422に対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格30V
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格300V
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
移動用 FAイーサネットケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥69,980税込¥76,9781巻(200m)5日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。用途可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC700
電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷RS485、RS422に対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30
電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1061/2A LF”(100m) シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥29,980~税込¥32,978~1本5日以内出荷RS485、RS422に対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30
FAMV-5E26SB-IPGVT□M
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥10,980~税込¥12,078~1本(3m)ほか5日以内出荷1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)。PoE対応:IEEE802.3af準拠用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
FAMV-5E26SB-IP□M
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,998~税込¥5,498~1本(1m)ほか5日以内出荷UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体に架橋ポリエチレン(XLPE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用用途工場内イーサネット用高速可動配線用パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
高屈曲用 FAイーサネットケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥95,980~税込¥105,578~1巻(200m)5日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベアに最適。導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC700ケーブルサイズ(AWG)【導体】26
電子機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)ほか8日以内出荷絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥44,980~税込¥49,478~1巻(100m)ほか8日以内出荷絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500