SLIMOVE

SLIMOVE - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

従来品比平均15%(最大20%)細経化
耐屈曲試験5,000万回クリア
90°折り曲げ試験2,000万回クリア
捻回試験2,000万回クリア
全て経社自社試験基準
認証:UL AWM
適合規格:UL 759
型式記号:AWM STYLE 2095
定格電圧:300V
定格温度:80℃(絶縁・シース材料の実力値は105℃)
難燃性:VW-1

用途
可動用ロボット配線、局所配線
材質
シース:薄肉耐油耐熱難燃柔軟性ビニル
絶縁体
薄肉高弾性TPE
導体
特殊軟銅より線
RoHS指令(10物質対応)
対応
全40種類を絞り込む
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041830721PX24AWG1箱(100m)
オープン
¥35,900
¥39,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
041830902PX22AWG1箱(100m)
オープン
¥44,900
¥49,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
041831081PX22AWG1箱(100m)
オープン
¥36,900
¥40,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
041831268PX20AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041831603PX22AWG1箱(100m)
オープン
¥56,900
¥62,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
041831693X22AWG1箱(100m)
オープン
¥39,900
¥43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
041831782PX24AWG1箱(100m)
オープン
¥40,900
¥44,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
041831875PX24AWG1箱(100m)
オープン
¥79,900
¥87,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
041832126PX24AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥939,000
¥1,032,900(税込)
62日以内出荷
返品不可
041832214PX26AWG1箱(100m)
オープン
¥52,900
¥58,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
0418323910PX22AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041832912PX26AWG1箱(100m)
オープン
¥37,900
¥41,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
041833093PX20AWG1箱(100m)
オープン
¥77,900
¥85,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
041833187PX24AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥999,000
¥1,098,900(税込)
62日以内出荷
返品不可
0418332710PX24AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041833367PX26AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041833521PX26AWG1箱(100m)
オープン
¥32,900
¥36,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
041833702PX20AWG1箱(100m)
オープン
¥52,900
¥58,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
041833973X24AWG1箱(100m)
オープン
¥39,900
¥43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
041834227PX22AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
0418345810PX26AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041834923PX24AWG1箱(100m)
オープン
¥48,900
¥53,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
041835103X26AWG1箱(100m)
オープン
¥37,900
¥41,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
041835466PX26AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥899,000
¥988,900(税込)
62日以内出荷
返品不可
041835627PX20AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041835718PX26AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041835803X20AWG1箱(100m)
オープン
¥47,900
¥52,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
041835981PX20AWG1箱(100m)
オープン
¥42,900
¥47,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
0418361610PX20AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥2,498,000
¥2,747,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041836326PX20AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041836508PX24AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041836688PX22AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041837025PX20AWG1箱(100m)
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
041837113PX26AWG1箱(100m)
オープン
¥44,900
¥49,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
041837206PX22AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041837474PX22AWG1箱(100m)
オープン
¥67,900
¥74,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
041837815PX22AWG1箱(100m)
オープン
¥95,900
¥105,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
041838265PX26AWG1箱(100m)
オープン
¥79,900
¥87,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
041838514PX24AWG1箱(100m)
オープン
¥56,900
¥62,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
041838604PX20AWG1箱(100m)
オープン
¥88,900
¥97,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする