SLIMOVE-SB

SLIMOVE-SB - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

従来品比平均15%(最大20%)細経化
耐屈曲試験5,000万回クリア
90°折り曲げ試験2,000万回クリア
捻回試験2,000万回クリア
全て経社自社試験基準
認証:UL AWM
適合規格:UL 759
型式記号:AWM STYLE 2095
定格電圧:300V
定格温度:80℃(絶縁・シース材料の実力値は105℃)
難燃性:VW-1

用途
可動用ロボット配線、局所配線
材質
シース:薄肉耐油耐熱難燃柔軟性ビニル
絶縁体
薄肉高弾性TPE
導体
特殊軟銅より線
RoHS指令(10物質対応)
対応
全40種類を絞り込む
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041830817PX22AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041830998PX26AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041831177PX20AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041831424PX20AWG1箱(100m)
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
041831513PX26AWG1箱(100m)
オープン
¥59,900
¥65,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
041831968PX22AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041832303X22AWG1箱(100m)
オープン
¥52,900
¥58,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
041832487PX24AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041832574PX22AWG1箱(100m)
オープン
¥92,900
¥102,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
041832668PX24AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041832821PX24AWG1箱(100m)
オープン
¥46,900
¥51,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
041833005PX20AWG1箱(100m)
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0418336110PX26AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041833798PX20AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥2,498,000
¥2,747,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041833883X24AWG1箱(100m)
オープン
¥53,900
¥59,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
041834063X26AWG1箱(100m)
オープン
¥49,900
¥54,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
041834312PX24AWG1箱(100m)
オープン
¥53,900
¥59,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
041834407PX26AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041834496PX26AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041834671PX26AWG1箱(100m)
オープン
¥44,900
¥49,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
041834766PX24AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
0418350110PX24AWG1箱(100m)
オープン
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
041835194PX24AWG1箱(100m)
オープン
¥76,900
¥84,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
041835282PX22AWG1箱(100m)
オープン
¥62,900
¥69,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
041835373PX24AWG1箱(100m)
オープン
¥62,900
¥69,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
041835895PX22AWG1箱(100m)
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
041836073X20AWG1箱(100m)
オープン
¥62,900
¥69,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
041836412PX26AWG1箱(100m)
オープン
¥52,900
¥58,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
041836595PX26AWG1箱(100m)
オープン
¥99,900
¥109,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
041836773PX22AWG1箱(100m)
オープン
¥79,900
¥87,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
041836865PX24AWG1箱(100m)
オープン
¥99,900
¥109,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
0418372910PX22AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
0418373810PX20AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041837564PX26AWG1箱(100m)
オープン
¥70,900
¥77,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
041837726PX22AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
041837901PX22AWG1箱(100m)
オープン
¥47,900
¥52,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
041837991PX20AWG1箱(100m)
オープン
¥56,900
¥62,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
041838082PX20AWG1箱(100m)
オープン
¥73,900
¥81,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
041838173PX20AWG1箱(100m)
オープン
¥99,900
¥109,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
041838426PX20AWG1組(100m×10箱)
オープン
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする