3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)黄 10 AWG
JISパート3316適合。600 V KIVビニール絶縁電線
仕様●入数:1袋(100m入り)●断面積:5.2 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:10 AWG●導体構成:70 / 0.32 mm●絶縁体:PVC●外径:5.1mm●定格電圧:600 V●導体材質:アニール銅●動作温度 Max:+60℃●断熱壁厚さ:1mm●コード番号:322-7797 アズワン品番65-7421-25
1袋
39,980 税込43,978
7日以内出荷

関連キーワード