種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
1巻
特価
¥3,690~
税込¥4,059~
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ
(424種類の商品があります)
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
¥819~
税込¥901~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
1巻
特価
¥6,998~
税込¥7,698~
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1巻(200m)ほか
特価
¥8,998~
税込¥9,898~
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
JISパート3316適合。600 V KIVビニール絶縁電線
仕様●入数:1袋(100m入り)●断面積:5.2 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:10 AWG●導体構成:70 / 0.32 mm●絶縁体:PVC●外径:5.1mm●定格電圧:600 V●導体材質:アニール銅●動作温度 Max:+60℃●断熱壁厚さ:1mm●コード番号:322-7797
アズワン品番65-7421-25
1袋
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷