「sb-26」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体に架橋ポリエチレン(XLPE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用
用途工場内イーサネット用高速可動配線用パッチコード
規格RoHS指令
絶縁体厚さ(mm)0.2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上
シース厚(mm)0.6
導体構成(本/mm)30/0.08
絶縁体外径(mm)0.9
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性146(Ω/km)(20℃)以下
関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.11MB)
耐電圧(V/min)AC500
ケーブルサイズ(AWG)【導体】26
カテゴリーCAT5e
1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)。PoE対応:IEEE802.3af準拠
用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル
規格RoHS指令
絶縁体厚さ(mm)0.2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上
シース厚(mm)0.6
導体構成(本/mm)30/0.08
絶縁体外径(mm)0.9
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性146(Ω/km)(20℃)以下
関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.12MB)
耐電圧(V/min)AC500
ケーブルサイズ(AWG)【導体】26
カテゴリーCAT5e
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル
色黒
耐熱温度(℃)80
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)300
RS485、RS422に対応しています。
用途電子機器配線用。
材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)100
定格電圧(V)30
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベアに最適。
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上
シース厚(mm)0.6
導体構成(本/mm)30/0.08
絶縁体外径(mm)0.9
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC700
ケーブルサイズ(AWG)【導体】26
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)500
関連キーワード