カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(2)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • 富士電線工業(2)
  • KOWA(宏和工業)(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • SK11(6)
  • 日動工業(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • ナカトミ(1)
  • テンパール工業(1)
  • ながやR(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
芯数(C)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 5000(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(2)
1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf1.25×2芯」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
459,375税込505,313
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
関連キーワード
富士電線 vctf 1.25特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF