柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥459,375~税込¥505,313~
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
TFハイソフトVCTF太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,578特価
1巻(100m)
取扱停止中
種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(導体)軟銅集合より線絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)テープなし(充実型)定格温度(℃)60難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線