カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VVF・VVR(1)
さらに商品を絞り込む
  • 富士電線工業(5)
  • 正和電工(1)
  • カワイ電線(5)
  • 弥栄電線(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • オーム電機(28)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • JAPPY(3)
  • 愛知電線(3)
  • エスコ(31)
  • ブランドをもっと見る
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 100(1)
  • 1.6(1)

「vvf1.6」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
関連キーワード
vvf 1.6 3c特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら