作業工具/電動・空圧工具 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (375) 空調・電設資材/電気材料 (11) その他 (73) ブランド: トーコネ(旧:東洋コネクター)すべて解除
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 欠品中
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途 SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する 材質 中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類 変換コネクタ 定格電圧(V) AC250 表面処理 金めっき(Au) 特性インピーダンス 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.3以下(DC~4GHz) 使用周波数(GHz) 4 嵌合部形状 SMAジャック・SMBジャック
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状 勘合部:ジャック 使用温度範囲 マイナス40~+85℃ 耐電圧 AC 1000V 1分間 接触抵抗(mΩ) 3以下 定格電圧 AC V 500 絶縁抵抗 DC 500Vにて5000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 関連資料 (0.16MB) 電圧定在波比 1.2以下(DC~12.4GHz) 使用周波数(GHz) 12.4 表面処理(コンタクト) 外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途 SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用 材質 中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類 アダプタ 使用温度範囲(℃) ‐40~+85 定格電圧 AC250V 表面処理 金めっき(Au) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 電圧定在波比 1.3以下(DC~4GHz) 使用周波数(GHz) 4 アダプタタイプ SMA-SMB
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 四国電線 ケーブル S-5C-FB(5C-FB相当) ケーブル外径(Φmm) 7.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 75
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm) 2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
同軸コネクタ N型 パネルアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
仕様 (両端)N-N 形状 パネルアダプター 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~4GHz) コネクタタイプ N
同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
仕様 (両端)7/16 DIN-7/16 DIN 形状 L曲がりアダプター 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~3GHz) コネクタタイプ 7/16 DIN
SMB形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 欠品中
結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類 コネクタ コネクタタイプ SMB 嵌合部形状 ジャック 特性インピーダンス(Ω) 50 使用温度範囲(℃) -40~+80 定格電圧(V) AC335 材質(コンタクト)/処理 (中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ) 3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz) 耐電圧(V/min) AC1000 使用周波数(GHz) 4
N75Ω形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類 中継アダプタ アダプタタイプ N型-N型 嵌合部形状 ジャック・ジャック 特性インピーダンス(Ω) 75 使用温度範囲(℃) -40~+85 材質(コンタクト)/処理 (中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ) 3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000
ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (1件のレビュー) 当日出荷 から 24日以内出荷
種類 コネクタ 嵌合部形状 プラグ 形状 L形 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
M型 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター) (3件のレビュー) 当日出荷
種類 アダプタ アダプタタイプ M型-M型 嵌合部形状 ジャック・ジャック 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応) 対応
MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 8日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ MCX 嵌合部形状 プラグ 仕様 ケーブル用プラグ タイプ 同軸 表面処理 Au 接触抵抗(mΩ) 5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具 TA-16、TA-17 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) (中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式 中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状 オス 絶縁抵抗 DC500V 耐電圧(V/min) DC1000V 耐電圧(V) DC1000/1分間 結線方法 (中心)半田/(外部)圧着
MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ MMCX 嵌合部形状 プラグ インピーダンス(Ω) 50 仕様 ケーブル用プラグ タイプ 同軸 表面処理 Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具 TA-16、TA-17 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式 中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状 オス 絶縁抵抗 DC500V 特性インピーダンス(Ω) 50 周波数(GHz) 6 耐電圧(V/min) DC500V 耐電圧(V) DC500/1分間 結線方法 (中心)半田/(外部)圧着
TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 11日以内出荷
TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタTNCP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-HFA(5D-SFA相当) ケーブル外径(Φmm) 7.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
測定用クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 7日以内出荷
差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
種類 アダプタ 特性インピーダンス(Ω) 50 使用温度範囲(℃) -40~+85 定格電圧(V) AC500 接触抵抗(mΩ) 3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 12日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 嵌合部形状 プラグ 端子種別 圧着 結線方式 (中心)半田、(外部)圧着 形状 L形 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 11日以内出荷 から 13日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ F型 嵌合部形状 プラグ 端子種別 圧着 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
BNCプラグ型終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター) 欠品中
高周波技術を生かした、無反射終端器。
DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類 終端器 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~2GHzにて)
変換アダプター N-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
本製品はN-BNCの変換コネクターです。
N型コネクターは高周波の測定器などに使われているものでアマチュア無線機に使われているM型コネクターとは互換性がありません。
M-BNCの変換コネクターはMPBNCJになります。
規格 【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233 定格電圧(V) AC 500 耐電圧 AC 1500V 接触抵抗(mΩ) 3 max. at DC 1A 特性インピーダンス 50Ω 結合方式 バイオネットロック方式 絶縁抵抗 100MΩ min. at DC 500V RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周波数(MHz) 0~4000
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
コネクタ形状 ケーブル用プラグ 特性インピーダンス 50Ω or 75Ω 適合ケーブル 3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB 結線方式 中心:はんだ・外部:はんだ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ BNC12 実装タイプ ケーブル
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途 BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。 トラスコ品番 475-2230 材質 中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 取付方式 中心:圧着/外部:圧着 全長(m) 1.5 コネクタ形状 コネクタ付き同軸ケーブル 適合電線 S-5C-FB RoHS指令(10物質対応) 対応
Nコネクタその他 トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
Nコネクタのその他です。
用途 NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。 トラスコ品番 475-2245 材質 中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレス コネクタ形状 Nコネクタ 適合電線 10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAE RoHS指令(10物質対応) 対応
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター) 11日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様 ●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき アズワン品番 67-0368-52
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター) 11日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様 ●嵌合部形状:ジャック・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番 67-0368-47
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 11日以内出荷
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-HFA(5D-SFA相当) ケーブル外径(Φmm) 7.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
形状 レセプタクル 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~3000MHz) コネクタタイプ BNC75Ω
同軸コネクタ 2.92mm K型 パネルアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
仕様 (両端)2.92mm K-2.92mm K 形状 パネルアダプター 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~40GHz) コネクタタイプ 2.92mm K
同軸コネクタ 2.92mm K型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
仕様 (両端)2.92mm K-2.92mm K 形状 L曲がりアダプター 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.35以下(DC~40GHz) コネクタタイプ 2.92mm K
SMA型 プラグレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 表面処理 (本体)Au、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
MCX変換アダプタ(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 8日以内出荷
種類 アダプタ アダプタタイプ MCX-SMA 特性インピーダンス(Ω) 50 仕様 変換アダプタ 形状 ストレート タイプ 同軸 使用温度範囲(℃) -40℃~+85℃ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 プッシュオン 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 絶縁抵抗 DC500V 周波数(GHz) 6 インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) DC1000V 耐電圧(V) DC1000/1分間
BNCL型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 11日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 レセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 L曲りレセプタクル 形状 アングル タイプ 同軸 使用温度範囲(℃) -30℃~85℃ 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)AG 周波数範囲(MHz) 0~4000 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) (中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 周波数(GHz) 2GHz 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 14日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 5C-2V ケーブル外径(Φmm) 7.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 75
N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-2V ケーブル外径(Φmm) 7.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル RG-58A/U ケーブル外径(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-2V ケーブル外径(Φmm) 7.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 13日以内出荷
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-2V ケーブル外径(Φmm) 7.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50