絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ケーブル用ワンタッチ締付けタイププラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷種類コネクタ寸法A(mm)1.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル5D-2V結線方式(中心)締付、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz嵌合部形状プラグ
ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥839税込¥9231個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)5.8端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)6.5適合ケーブル3D-2V、EM-3D-2E圧着工具TA-34、TA-35結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3max. at DC~5.5GHz嵌合部形状プラグ
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥689~税込¥758~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥949税込¥1,0441個欠品中種類コネクタ寸法A(mm)3.3表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-16、TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)3.0コネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷形状L形種類コネクタ寸法A(mm)30.1端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649税込¥7141個当日出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHzコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥889~税込¥978~1個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)21寸法D(mm)14.2表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)41寸法C(mm)15.3適合ケーブル10D-FB、10D-FV結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
BNCプラグ型終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高周波技術を生かした、無反射終端器。 DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。種類終端器定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
TNCコネクタ(ケーブル用プラグ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷TNCプラグ(オス)です。 RG-58/U、RG-58A/U相当のケーブル先端に接続できます。 中心導体:はんだ付け、外部導体:ネジ締めにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷表面処理ニッケルメッキコネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV結線方式中心:はんだ、外部:圧着実装タイプパネル・ナット止め
SMBコネクタ(ケーブル用プラグ 圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV結線方式中心:はんだ、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ・外部:圧着実装タイプケーブル
F型ナット止め式レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥389税込¥4281個3日以内出荷テレビのアンテナ端子に使用されるF型コネクタレセプタクルです。 パネルにナットで締め付けます。コネクタ形状レセプタクル結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネル・ナット止め
BNC型レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷BNCのパネル取り付け形レセプタクル(メス側コネクタ)です。 ねじどめ4ヶ所とちょっと面倒で旧式な感じですが筐体側にタップを立てればコネクタ本体と止めねじがすべてパネル面から入るので裏から手が回らない場合にも使えます。形状角型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC10実装タイプパネル・ねじ止め
BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥479税込¥5271個3日以内出荷パネル取り付け型BNCレセプタクルです。 取付穴は丸穴でOKですが加工図に従って小判型にすることで回り止めとなります。 小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。形状丸型備考表面処理Ni/ターミナル形状:ソルダーコネクタ形状ナット留式パネルレセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω実装タイプパネル・ナット止め
BNC型ケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
N型ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷N型プラグ(オス)です。 太さ5D相当のケーブル先端に接続できます。(50Ω専用です。) 中心導体、外部導体共にはんだ付けにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブル5D-2V5D-FB5D-SFA結線方式中心はんだ 外部はんだRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
M型ケーブル用プラグ(サイズ5D)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷無線機等に使用されるM型コネクタです。 はんだづけ加工で5Dケーブルに適合します。定格AC400V-5A表面処理銀メッキコネクタ形状ケーブル用プラグ適合ケーブル5D-2V5D-FB5C-2V等結線方式はんだ電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応ロック機構押ボタン式ロック実装タイプケーブル
N型ナット止め式パネルレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷形状丸型表面処理ニッケルメッキコネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネル ナット止め
Nコネクタその他
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Nコネクタのその他です。用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。トラスコ品番475-2245材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレスコネクタ形状Nコネクタ適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAERoHS指令(10物質対応)対応
Fコネクタプリント基板用レセプタクル1
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12
Mコネクタストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷Mコネクタのストレートプラグです。用途200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。材質中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付けコネクタ形状Mコネクタ取付け方法中心:半田/外部:半田RoHS指令(10物質対応)対応
MQ型ジャック用キャップ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷MQ型ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。常温チューブとセットになります。使用温度範囲マイナス40~+85材質(コンタクト)黄銅/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,198~税込¥6,818~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
同軸コネクタ TNC型 レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥9,198税込¥10,1181パック(5個)12日以内出荷形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 バルクヘッドジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,898税込¥2,0881個欠品中形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥14,980税込¥16,4781パック(10個)12日以内出荷形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥13,980税込¥15,3781パック(5個)13日以内出荷仕様(両端)TNC-TNC形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ S型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
同軸コネクタ SMB型 レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,898税込¥8,6881パック(10個)12日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz)コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタ圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状リバースプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 リバースジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥839~税込¥923~1個ほか5日以内出荷から12日以内出荷形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA