絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SMA型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,598~税込¥7,258~1本10日以内出荷SMA型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-55Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,998~税込¥6,598~1本10日以内出荷F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,698~税込¥7,368~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-316X(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
MMCX形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649~税込¥714~1個当日出荷から7日以内出荷スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。種類コネクタ材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
MMCX形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥849税込¥9341個7日以内出荷スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付けRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.35以下(0~6GHz)耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6コネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ
ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7コネクタタイプN型嵌合部形状プラグ
レセプタクル 75Ω
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75ターミナル形状ソルダーコネクタタイプN型嵌合部形状レセプタクル
ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,498~税込¥1,648~1個11日以内出荷から12日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から12日以内出荷形状L形種類コネクタ寸法A(mm)21端子種別圧着寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥819税込¥9011個7日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E圧着工具TA-16結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
M形コネクター M-C
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥189税込¥2081個11日以内出荷インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。仕様M形・N形共用、ガスケット無種類キャップ表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥819税込¥9011個12日以内出荷形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.5max. at DC~4GHzコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
SMB型 プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥759税込¥8351個12日以内出荷種類コネクタ形式(基板取付)エッジマウント表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)1.6(最大)コネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649税込¥7141個当日出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHzコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個12日以内出荷形状L形種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999~税込¥1,099~1個12日以内出荷形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHzコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198~税込¥1,318~1個12日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着電圧定在波比1.2max. at DC~6GHzコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
SMA型 ケーブル用パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個12日以内出荷種類コネクタ寸法A(mm)2.24表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)12.2適合ケーブル0.085Semi-Rigid、0.085Semi-Flex結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~12.4GHz(0.085Semi-Rigid)、1.2max. at DC~8GHz(0.085Semi-Flex)コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
SMA型 ケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,298税込¥2,5281個12日以内出荷種類コネクタ寸法A(mm)3.64表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au適合ケーブル0.141Semi-Rigid結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~7GHzコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥799税込¥8791個12日以内出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-34、TA-35結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプRCA嵌合部形状プラグ
F型 無反射終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥559税込¥6151個当日出荷種類終端器電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.3使用周波数(GHz)DC~2.6コネクタタイプF型
F型 プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥479~税込¥527~1個8日以内出荷から11日以内出荷種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF型嵌合部形状レセプタクル
F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥389~税込¥428~1個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF型嵌合部形状プラグ