「はんだ 工具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着 寸法A(mm)11 寸法D(mm)- 寸法C(mm)- 寸法B(Φmm)3.3 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 仕様ケーブル用プラグ タイプ同軸 表面処理Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状オス 絶縁抵抗DC500V 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)6 耐電圧(V/min)DC500V 耐電圧(V)DC500/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)MCXケーブル用プラグ
種類コネクタ コネクタタイプMCX 嵌合部形状プラグ 仕様ケーブル用プラグ タイプ同軸 表面処理Au 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状オス 絶縁抵抗DC500V 耐電圧(V/min)DC1000V 耐電圧(V)DC1000/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 パネルジャック
エコ商品
形状パネルジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ
エコ商品
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ 圧着工具TA-17 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMB
1個ほか
779 税込857
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ
エコ商品
形状リバースプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
889 税込978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプS
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)MMCX50Ωジャック
種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 仕様ケーブル用ジャック 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 表面処理Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 適合ケーブルRG-316/U 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状メス 絶縁抵抗DC500V 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)6 電圧定在波比0~3.0GHzまで 耐電圧(V/min)DC500V 耐電圧(V)DC500/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
569 税込626
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ
エコ商品
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1パック(10個)
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 バルクヘッドジャック
エコ商品
形状バルクヘッドジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32 圧着工具TA-16・TA-17 結線方式中心:半田/外部:半田+圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック
エコ商品
形状バルクヘッドジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32 圧着工具TA-16・TA-17 結線方式中心:半田/外部:半田+圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ
エコ商品
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1パック(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ
エコ商品
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースジャック
エコ商品
形状リバースジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
729 税込802
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャック
エコ商品
形状バルクヘッドジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
729 税込802
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプS
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW 圧着工具TA-17 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz) コネクタタイプSMB
1パック(10個)
6,398 税込7,038
12日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 パネルジャック
エコ商品
形状パネルジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW 圧着工具TA-17 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(0.5~6GHz) コネクタタイプSMA
1パック(10個)
12,980 税込14,278
12日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプH・BNC
1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)MCXケーブル用ジャック
種類コネクタ コネクタタイプMCX 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 仕様ケーブル用ジャック 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 表面処理Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状メス 絶縁抵抗DC500V 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)6 電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで 耐電圧(V/min)DC1000V 耐電圧(V)DC1000/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
689 税込758
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)