「アッテネーター 10db」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類固定減衰器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)2
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)DC~2、2~4
電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
N型 10W 20dB 固定減衰器(アッテネータ)です。
減衰量は6GHzまで20±1.1dB。
1個
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
種類固定減衰器
コネクタタイプSMA
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)1
表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)DC~18
電圧定在波比1.3
種類固定減衰器
コネクタタイプN型
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)2
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)DC~2、DC~4
電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
形状固定減衰器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
コネクタタイプN
関連キーワード