Fコネクタプリント基板用レセプタクル1トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12
終端器11トーコネ(旧:東洋コネクター)予約販売
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
終端器3トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。トラスコ品番474-9072材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電圧(V)500コネクタ形状終端器RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~500MHz)使用周波数(GHz)0.5
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック使用温度範囲マイナス40~+85℃耐電圧AC 1000V 1分間接触抵抗(mΩ)3以下定格電圧 AC V500絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料(0.16MB)電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)使用周波数(GHz)12.4表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)6日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-98
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.22以下(DC~2GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-72
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-79
MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-93
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-30~+120℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-75
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.4以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-84
MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-55~+155℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-89
SMA型コネクタプリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:12.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0.5~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●ターミナル形状:エッジマウント●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0369-71
同軸コネクタ SMB型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)コネクタタイプSMB
同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz)コネクタタイプBNC75Ω
レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)予約販売
種類コネクタ嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
ナット留め式プラグレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au取付可能厚(mm)(パネル)2.0~4.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
SMB型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMB結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 プラグレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SHV型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
種類コネクタコネクタタイプSHV嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
MHV型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMHV表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
HN型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
種類コネクタコネクタタイプHN表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
F型 ナット留め式パネルレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
MCX基盤実装タイプトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間嵌合部形状ジャック
MMCX50Ω基盤実装タイプトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCXインピーダンス(Ω)50仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間嵌合部形状ジャック
BNCキャップ(レセプタクル用)トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップコンタクト形状メス仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ